広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数40MHz(-3dB)
入力インピーダンス100MΩ±1%
S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)
確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz
最大入力電圧3.0pF±0.5pF
立ち上がり時間9ns
減衰比41.6673611111111
1個
¥79,980
税込¥87,978
93日以内出荷
関連キーワード