カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- PINTECH
- モノタロウ(1)
- ICOM(アイコム)(2)
- JTC(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- PALL(ポール)(1)
- SMC(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- ニッサン(2)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(87)
- マキタ(1)
- 三立機器(1)
- 京セラ(1)
- 共立(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 新ダイワ(8)
- 日本バルカー(4)
- 長谷川鉄工所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

低電流プローブ PT-7000シリーズ(1.5kHz~2kHz、DC最大 4.5A AC最大 3A)【国内正規品】【メーカー1年保証】
PINTECH¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷【低電流を高精度測定】DC~1.5kHz/2kHz帯域に対応。最大4.5A(PT-7010)/450mA(PT-7020)に対応し、微小電流から中電流まで高精度に測定可能。電子回路の評価やデバイス開発、精密測定用途に最適です。【低ノイズ設計で安定した測定】出力ノイズ100μV未満の低ノイズ性能により、微細な電流変化も正確に検出。【扱いやすい高感度出力】1mV/mA(PT-7010)/10mV/mA(PT-7020)の高感度変換比により、小さな電流も視認しやすく出力。オシロスコープや測定機器との組み合わせで効率的な波形解析が可能です。【コンパクト&幅広い用途に対応】約140gの軽量設計で取り回しが良く、研究開発・実験・保守・教育用途など幅広いシーンで活躍します。【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析出力インピーダンス(Ω)200クランプ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら