低電流プローブ PT-7000シリーズ(1.5kHz~2kHz、DC最大 4.5A AC最大 3A)【国内正規品】【メーカー1年保証】
【低電流を高精度測定】DC~1.5kHz/2kHz帯域に対応。最大4.5A(PT-7010)/450mA(PT-7020)に対応し、微小電流から中電流まで高精度に測定可能。電子回路の評価やデバイス開発、精密測定用途に最適です。
【低ノイズ設計で安定した測定】出力ノイズ100μV未満の低ノイズ性能により、微細な電流変化も正確に検出。
【扱いやすい高感度出力】1mV/mA(PT-7010)/10mV/mA(PT-7020)の高感度変換比により、小さな電流も視認しやすく出力。オシロスコープや測定機器との組み合わせで効率的な波形解析が可能です。
【コンパクト&幅広い用途に対応】約140gの軽量設計で取り回しが良く、研究開発・実験・保守・教育用途など幅広いシーンで活躍します。
【保証&サポート】総代理店1年のメーカー保証付きで安心してご導入・ご使用いただけます。ご不明な点は総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりお問い合わせください。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 出力インピーダンス(Ω)
- 200
- クランプ径(Φmm)
- 5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
電気測定その他関連用品 の新着商品
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)CYBERTEK(サイバーテック)税込¥80,278~¥72,980~
任意波形/ファンクションジェネレータ DGE1000シリーズ(垂直分解能:14ビット、周波数分解能:1μHz または有効数字7桁、通信インターフェース:USBデバイス、波形長:2~8Kポイント)OWON(オウオン)税込¥25,278~¥22,980~カテゴリ























