特性/束ねた繊維を中芯にして、その芯糸を締め込むように、マルチタイプの被覆糸でくみ上げた2つの素材を生かした組糸です。中芯を締め込み編み目が詰まっている為、水切れは最高。使い易さを追求した幅広い用途の手釣り糸です。
用途用途/船釣り全般に向くベーシックタイプ
材質ナイロン+エステル
色ブラック
グローバルスタンダードナイロンSOLEIL
耐磨耗性、耐久性に優れ、ターゲットやシチュエーションを選ばない、抜群のユーティ リティー性。
巻きグセ、チヂレを抑制するスーパーソフトタイプでトラブルレス。
高強度スーパーソフトナイロンで伸び粘る性質により、ビッグワンにも対応する耐ショック性、直線強度保持性能に優れます。
材質ナイロン〈比重:1.14〉
長さ(m)500
世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
超高強力を誇るポリアリレートを採用した根つけ・吸い込み用ハリスです。比重が重い為、仕掛けが素早く落ち着き、食い込みも抜群。イシダイなどの大物にも対応する強さを持ちつつ、コイやチヌ狙いに使っても抜群の吸い込みの良さを発揮します。
材質ポリアリレート< 比重:1.42>
色ブラウン
長さ(m)10
新たなる最高傑作!
Strong beyond strong ! 衝撃的強度!求めたものは強靭
世界最先端テクノロジーと圧倒的クラフトマンシップがAAA品質に更に磨きをかけウルトラポテンシャルを実現! 最新GPD加工がもたらすタフ&マッスル元糸質、究極WX工法が可能とした超高負荷製紐(PT)がピッチの緩みを無くし新開発シリコーン加工とHPB加工を施すことにより、長時間ファイトによるラインの瘦せを抑える究極のタフネスさと驚くべきキャスタビリティーを発揮する。強烈なランを渾身のパワーで止めきる、リフトする、グレイトナブラに躊躇なく投げ込める勇気を与えてくれる、フルドラグとはそんな糸である。
仕様ハンガーパック
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色オーキッドホワイト
長さ(m)300
ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉
長さ(m)5
ポリアリレートを採用した、2重構造のリーダーライン。(芯糸を抜いて使用します。)このポリラーノットを利用すれば、簡単に強力なライン接続が可能となります。針元の補強や、ライン接続にご活用ください。
材質ポリアリレート< 比重:1.42>
色ブラウン
長さ(m)10
ロジカルなアプローチを可能にする!
300M LIMITED NONMARK ALLGREEN
XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色グリーン単色ノンマーク
長さ(m)300
潮流と魚信を制覇!
新製法X9による至高のパフォーマンス世界初の新開発RC加工 とW構造(オッズポートWXP1 NEW TYPE)が織りなす新境地
UPGRADEシリーズの高強度、高耐磨耗に至高の水切れ・感度をプラス
着底をダイレクトに伝え、纏わりつくような前アタリさえ受信する高感度
新1mマークシステムを搭載し、持続する明瞭発色が棚ボケを防止
高次元化されたトータルパフォーマンスとロングファイトでのタフネス持 続性を兼備
潮流の変化を感じる水切れ性、糸フケしにくい適度なハリとコシ
強力表示について:記載値は、製品のMAXではなく上限規格値(USL)を表示しています。USLは規格値であって、保証値ではありません。
仕様ハンガーパック
材質PE〈比重:0.98〉
色5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄または緑黒緑黒緑マーク5m毎イエローマーク
世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法 × WX4工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。 一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。 逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。 X-BRAID UPGRAD はその相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色オーキドホワイト1m15cm毎 ウルゲソピンクマーク
フルスペックスペシャル4ブレイド
多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳があるSUPER STRONG PE!for jigger.
フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色5COLOR
細いPEラインをメインラインとして使い、太いショックリーダーを接続すると、キャスティング時に糸ガラミが頻発といったトラブルが発生する事があります。この様な場合、イソハンターをメインラインとショックリーダーの間に1.5m程度スペーサーとして入れると、バランスが良くなりこのトラブルを防止する効果があります。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色ホワイト
長さ(m)5
フルスペックスペシャル8ブレイド
多様化で問われる品質力ジグマンを名乗るには訳がある。SUPER STRONG PE!for jigger!
フルスペック技術を惜しげもなく投入した、コストパフォーマンスの高いHigh Power PE ラインです。 圧倒的安定強力を約束する独自技術WX組工法を用い、ハイテンション高密度ピッチで製紐しHST加工を施すことにより、耐磨耗性・直線性・ 感度・強力を進化。 あらゆる近海スタイルに高次元で対応します。 XBRAIDブランドを纏った最新式スーパージグマン、テイストが違う。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色5COLOR
原糸の撚り方向と組方向が左右対称になるようセッティングされ、抜群の強力安定度。 反発力の強いエステルモノを中芯に採用し、WX丸打ちで組み上げることによりラインに強いコシを与えジグへの組みを制御。 WX丸打ち構造は中芯部にニードルを通しやすく、ソリッドリング等を使用したループ折り返しダブル(2種)のアシストを作成しやすい。
用途<多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。
仕様中芯エステル(PET):2
材質ポリエチレン<比重:0.98>+エステルモノ
長さ(m)6
ライン色ブル―
<細い事の優位性・強い事の支配力を無双レベルまで高めた極上WX8PEボーンラッシュ>世界最大のPE製造工場からもたらさせる、組ピッチの精度を極限まで高めて得た「均質の編み込み密度」を持って究めて安定した強度を実現。特許技術HST.WX工法による耐磨耗性強化・ローストレッチを実現したことにより、ディープエリアや繰り返されるガイド磨耗への耐性に驚くべき有効性を発揮します。また、セレクティヴになった鯛に違和感を与えずにカウンター付リールから得られる核心的要素を最大限活用する戦略的アプローチを可能とする染色パターンを採用。80・90捕獲をも視野にいれた最強鯛ラバー専用ラインの誕生である。
材質ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)300
ライン色5m毎ウグイスグリーン/ケシアイボリー 1m毎ブラックマーク
ナイロンの約3倍という圧倒的な強力と耐久性を備えたPE素材の鯉釣り専用ハリスです。しかも、しなやかで浮力があるために吸い込みは抜群。
材質ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)50
ライン色ブラウン
至上最強のPE素材「ウルトラPE」を採用。これは通常のPEラインよりも約20%もの強さを誇る超最強ラインで、メーターオーバーの巨鯉の圧倒的なパワーにも負けない耐久性を備えています。
材質ポリエチレン<比重:0.98>
長さ(m)50
ライン色グリーン
スーパーソフトでいて強靭
究極のマルチ性を発揮するアップジーナイロンリーダー
特殊ポリマー高分子技術を駆使し、PEライン特性の1つである超低伸度による"はじき"を抑制すべく分子構成見直しを図り、初期伸度を大きくミッドストレッチを比例特性に設定することにより、ルアーへの追従性を各段に高め抜群の衝撃吸収力とノット強度を発揮。
耐磨耗性・強度均一性・低吸水性・直線性に優れ、他ナイロンとは一線を画します。
PEラインシステムにベストマッチ。
材質TPⅡナイロン〈比重:1.14〉
色ナチュラル
長さ(m)30
大海原を制する「オムニウム」
ハイテンション× マイクロピッチ8ブレイド世界最高糸質 次世代船PE
マニュファクチャーの極意がもたらす異次元レベルの最上級フルスペックブレイドライン「アップグレード」。満を持して船ジャンルに投入。世界最大規模のメーカープラントが可能にする、原糸精度(ピッチ)× 組角度× 組方向× 組速度のピーキーなセッティングからもたらされる「均質な編み込み密度」が、驚くべき強靭強度と直線的堅牢性を発揮し、魚とのファイティングにおいて、またヒットに持ち込むまでのアプローチにおいてもアングラーに極上の余裕と安心感を与えます。更に最新顔料による5 カラー見直しを図り視認性を大きく向上。理論的強度を超越した実釣実戦能力は他の追随を許さない。 ※(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じています。
仕様ハンガーパック
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色5COLOR 1m毎黄黒黄黒黄マーク 5m毎イエローマーク
超極細ワカサギ専用PE登場!!
製造メーカーゆえの極意 PEワカサギゲームの『Lethal Weapon』
ワカサギ釣りでは、落とす⇒誘う⇒巻き上げるという一連の動作をスムーズに完遂でき、また、数えきれない仕掛けの上げ下げに耐え忍ぶ強靭さを併せ持つ、ハイパフォーマンスラインが必須である。 超強力・耐磨耗RD原糸を『ワカサギ専用に特殊製紐』することにより、PEライン特有である、厳冬期の水の抱き込みによるガイド凍結&ブレイクのリスクを大幅に軽減。同時に圧倒的な水切れを可能とした。また、センシティブな魚信を確実に捉える為、HST加工を施し超低伸度化を実現。さらに抜群の操作性にも寄与しており、トラブルレスに氷上、ボートなどあらゆるシチュエーションでも対応する。国内糸径規格を遵守した、まさに公魚を獲るためのスーパーウェポンである。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色3COLOR 50cm毎グリーン/ブルー/レッド
長さ(m)60
エクストリームな要求に応える!
特質的に進化した現代のテクニックを可能にする超耐磨耗パワーX8PEライン!
パワーフィネス、吊るしなどのテクニックに必要不可欠なPEライン。それらのテクニックは軽量ルアーを繊細に操るため、ラインを細径にしなくてはならない。 それでありながらライトラインでは躊躇してしまうような、ヘビーカバーからバスを引きずり出すハイパワーを実現させなければならない。 その要求を叶えるため、超高密度WX工法とHST加工により細糸径では到底考えられない超耐磨耗を実現させた。 相反する矛盾とも言えるエクストリームな要求を満たすために生まれた特殊製紐されたX8ライン、それがゾーンカバーである。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色ホワイト 85cm毎15cmマグワートグリーンマーク
長さ(m)100
ウルトラはタフ&マッスル!
It's Brand-New Yarn !衝撃的強度、再臨!求めたものは強靭。
ジギングシーンに数々の衝撃を与えたデヴューから15年、X-BRAIDブランドを纏い、遂にウルトラがフルモデルチェンジ。 最新WX工法に先進技術GPD加工を施すにより驚愕進化を遂げたウルトラは控えめに言って耐衝撃強靭強度No1だろう。 ウルトラはタフ&マッスル、そう簡単には切れない。世界最先端テクノロジーを駆使して紡糸された絶対的安心強度が、ストロングスタイルを可能にしNew5カラーパターンが五感を刺激する。ウルトラは聖地と対峙するアングラーを裏切らない。
仕様ハンガーパック
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色5COLOR
豊潤なるアプローチの絶対優位
待望の5color採用、ライトゲーム対応の0.4号0.5号 を追加 アップグレードX8 ペンタグラム 満を持して登場!
高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色5COLOR 2m毎20cmマーク
PEとエステルの混合糸で、水より重い1.08という比重が特徴です。ハリスの沈下スピードが速くなるので、流れのある場所で効果的です。また、ハリがあるので糸絡みしにくい長所も持ち合わせています。
材質ポリエチレン+ポリエステル<比重:1.08>
長さ(m)50
サイズ(号)8
ライン色グリーン
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
<圧倒的キャスタビリティー>とどまる事を許さないOLLTOLOS「オルトロス」感性は、ここから研ぎ澄まされる。 日本釣用品工業会糸径に究めて準じたマテリアル質量を持ち、理論上の強力では計りきれない驚愕の耐久性と強度を発揮する、世界唯一のYGK特殊構造WXP1=PEライン。6号dia0.418mm=100lb=1333dtex(デシテックス)。追求したのは、カバーから引き抜く圧倒的パワー。グラスをものともしない圧倒的耐磨耗性。確実に顎を貫き、センシティブなルアーアクションを可能とする高弾性率・低伸度。構造的直線性がもたらすバックラッシュ抑制と圧倒的キャスタビリティー。唯一無二の技術である、超々高強力PE中芯1本を高密度WX8本組で締め込み、新開発HPGZ加工(加圧式樹脂加工)を施す事によりこれらを可能とした。異次元の風合い、正に一択のエピローグ。新たなPEラインの世界へ。
材質ポリエチレン<比重:0.98>
ライン色ホワイト
PEとエステルの混合糸で、水より重い1.08という比重が特徴です。ハリスの沈下スピードが速くなるので、流れのある場所で効果的です。また、ハリがあるので糸絡みしにくい長所も持ち合わせています。
材質ポリエチレン+ポリエステル〈比重:1.08〉
色レッド
長さ(m)50
号数8
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
高感度・高強力のスペシャルエステルライン
抜き上げ時における抜群の安定感 素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル
タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度
抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率
堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
潮流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質ポリエステル〈比重:1.41〉
色失透グリーン
長さ(m)200
専用補強糸 Professional Parts
特性差を組み合わせ、最適セッティング!
【接着油剤効果】 (素材)ナイロン>エステル>ポリアリレート≫PE(構成)撚糸>編糸 【耐光・耐久性】 PE>エステル>ポリアリレート>ナイロン 【伸縮圧着力】 (素材)ナイロン>エステル≫ポリアリレート>PE(構成)編糸>撚糸 【素材強力】 PE>ポリアリレート≫ナイロン>エステル 【耐磨耗性】 (素材)ポリアリレート>エステル>ナイロン>PE(構成)編糸>撚糸 -比重- PE0.98 / ナイロン1.14 / ポリアリレート1.4 / エステル1.41 ※セキノッターⅡに標準装着可
驚愕の表面硬度と復元性
業界唯一!3元共重合ナイロンリーダービッグワンリミテッド
ビッグソルトゲームに於いて40号や50号のリーダーシステムで、リーダー側結束破断やリーダー本線破断に至る時はいか程でしょうか。殆どが根ズレや歯ズレ、もしくは長時間ファイトによる素材疲労によってではないでしょうか。 T.PⅢは直線強力を犠牲にしながらも、高テンションドラグ時に伸びきらず復元し、新ALK製法による超硬質表面からもたらされる耐切創性・超低吸水性(従来品比1/10)を実現した新開発ポリミアド繊維(歯ブラシ等に活用されている)です。 他とはレベルが違う表面硬度。耐磨耗性能最強のナイロンショックリーダーである。
材質ナイロン〈比重:1.14〉
色クリア
長さ(m)30
グローバルベーシック UGO(ユーゴ)
高強力ナイロンモノフィラメント。新設計スーパーソフトW-DUMナイロン採用。ナイロンの弱点である吸水を劇的に改善。通常ナイロン吸水収縮率4%に対し、0.5%。白濁しにくく、ブランク等にベタつきません。曲げ剛性が低く破断伸度30%に設定することで、しなやかな使用感が秀逸。耐UV性を保持し、巻きグセに対する復元性が極めて高い。ソフトテンション平行巻き。弱点の極めて少ないオールラウンドナイロンラインです。
材質スーパーソフト W-DUMナイロン〈比重:1.14〉
色パンプキングリーン
長さ(m)100
柔軟性抜群の高視認エステルライン
超軽量ジグヘッドを制御する最適解 操作性・感度・柔軟性のコラボレーション
僅かなアタリを感知する、弾性率10.5G・Pa以上の高感度
あらゆるライントラブルを抑える、8.5G・Paのソフトポリエステル
堅実なノットを実現する、95%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
明暗部のボーダーラインや潮流変化へのアプローチを容易にする、優れた視認性の失透ピンク
LPZ加工が巻きグセ・チヂレを抑制し、柔軟性・直進性・操作性を向上
材質ポリエステル〈比重:1.41〉
色失透ピンク
長さ(m)200
近海キャスティングにアジャスト
ウルトラ原糸をブラッシュアップ高強度耐久特性に極めて優れたWX8!
近海ショア・オフショアキャスティングにおいての好敵手である鰤・ワラサ・メジ・カツオ等をターゲットに、超強力UJ原糸をスーパー特殊樹脂コーティングと直線性を高めるセッティングで強化したWX工法を用い、キャスティング専用にフルチューニング。 10kg超のヒラマサや30kgクラスのマグロといった、ミドルクラスモンスターまでもカバーするポテンシャルを秘める、ハイパワー・ハイクオリティ・イザナスラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色ステルスシルバー10m毎フィグレッドマーク50m毎ウルジググリーンマーク
長さ(m)300
世界最高糸質アップグレード
受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE !
高密度ピッチ製法 × WX4工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。 一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。 逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。 X-BRAID UPGRAD はその相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉
色3COLOR ホワイト/ジグマングリーン/マリンブルー 1m毎 赤緑赤マーク グリーン部 黒赤黒マーク
キャスティングゲームの必需品
驚くべき衝撃吸収力と柔軟性!特殊ナイロン原糸 スーパーブロン
破断に至るまでの無結節伸度は、通常ナイロンで約30%に満たないですが、スーパーブロンは約35%! 近年のキャスティングゲームにおけるショートリーダー化において、この差がロッドやドラグでは補えきれないビッグワンのファーストランをくい止め、結束部分への負担を大きく軽減します。 更には驚くほどしなやかで巻きグセが付き難く、ノットが確実スピーディーに決まり、ルアー本来の動きを損ないません。 ラインカラーはスーパーファインクリアー。
材質ナイロン〈比重:1.14〉
色スーパーファインクリア
グローバルベーシック
UGO(ユーゴ)高性能フロロカーボン100%
ソフトdkフロロver.Ⅱ採用。フロロ特性[ 耐磨耗性・高感度・比重 ]に忠実でいて、このしなやか。ディープエリア攻略を容易にする低伸度特性。ボトムコンタクトに安心感をもたらす表面硬度。ソフトテンション平行巻き アドバンテージ:センシティビティー。
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉
色ナチュラル
長さ(m)100
究極のオールマイティー
機能的アドバンテージで異彩を放つオルトロス Nylonベーシック『du-s』
【圧倒的耐磨耗性能】通常強力タイプナイロンに比べ、耐磨耗性能約20倍(メーカー比)※サンドペーパーSIANOR#1600・ストローク長120mm・ストローク数35rpm ・荷重80g・トラバース速度6.7mm/min
【高耐UV性能】従来品に比べ、直線強力保持率比は11.8%UP 結束強力保持率比27.1%UP(メーカー比)※アイ・スーパーUVテスター(SUV-F11)・室温53℃・10時間処理(強力95%維持)
【超高強力・高感度】3号糸径0.288mm/直線強度約14lb。単位重量あたり9.52g/dを達成する世界最高レベル強度があり、初期5%荷重における感度が通常ナイロンの約2倍(メーカー比)
ナイロンラインの弱点を克服し、特殊シリコーンソフト加工を施すことによりフロロにはない柔らかさを実現。ナイロンでしか展開出来ない世界、ナイロン優位のアプローチに対して大きなアドバンテージを発揮します。
材質ナイロン〈比重:1.14〉
色アルマグリーン
長さ(m)100
レンジキープ優位性エリア新登場のフロロカーボン
極寒期でも高い機能性を維持高強力・高感度・高操作性のフロロカーボン
エリアフィッシングラインの中で最高比重1.78
軽量スプーン、シンキングプラグ等でも水深深くのレンジキープ力に優れる
特殊製法によって高感度と高い柔軟性を両立
巻きグセやチヂレが極めて少なく高い操作性
水に近い屈折率1.42が、クリアウォーターにおいて魚へのプレーシャーを低減
極寒期でも品質を維持する低吸水0.1%以下
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉
色ナチュラル
アプローチイノベーション!
驚愕のシンキング4ブレイドPE比重1.40がもたらす並外れた優位性
特殊マイクロフッ素繊維をコアに、超高強度PEを先進のWX工法で高密度に4本角打ちで組み上げることにより、PE100%糸に対し直線強度を大きく落とすことなく、結束強度・耐磨耗性・耐切創性を大きく向上しました。 風に強く、擦れに強く、ボトムタッチがしやすく、バーチカルにおけるラインスラッグの低減といった特性が秀逸、正にアプローチイノベーション。 ラインカラーは単色マーキングシステムと5カラードをラインナップ。 ※オードラゴンはハイブリッドラインと言えども0.8号表記糸は日釣工釣糸標準規格の0.8号糸径で製紐しています。
材質高比重 ポリエチレン〈比重:1.40〉
圧倒的高品質
最強ノットパフォーマンスを纏ったアップジーリーダーFC
α1+特殊製法により、メーカー従来品比において約1.3倍の強度と糸径の約5%のスリム化 [ 細い!強い! ] を実現。
糸径誤差が殆どなく、しなやかでありながら強力安定性と表面平滑度が抜群である。
高テンションロングファイトにおいてもラインが縮れることなく復元力を発揮し、驚愕のタフネスさでビッグワンを確実に手繰り寄せます。 SOFT:ナイロンライクなルアースイミングや吸い込みがメソッドとなる場合 HARD:ボトムコンタクト・ストラクチャーへのタイトアプローチがメソッドとなる場合 さらなるターゲットに対応するセンシティブゲーム用、エギング用をV12HARDに新規格追加!
材質フロロカーボン 〈比重:1.78〉
色ナチュラル
長さ(m)30
グローバルベーシック
UGO(ユーゴ)高性能フロロカーボン100%
スーパーソフトdkフロロver.Ⅱ採用。フロロ特性[ 耐磨耗性・高感度・比重 ]に忠実でいて、このしなやかさ別次元。ルアーへの追従性・操作性に優れ、あらゆるシチュエーションにマッチング。この柔軟性がキャスト効率を高め、様々なアプローチをストレスフリーで展開。ソフトテンション平行巻き ソフト:キャスタビリティー重視。
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉
色ナチュラル
長さ(m)100
関連キーワード
1
2
次へ