オフィスサプライ (9) 自動車用品 (6,714) ブランド: NAKANOブランド: GETTすべて解除
【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070 GETT 52日以内出荷
光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
解像度1000cpi。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様 光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと) 質量(g) 約74 ケーブル長(m) USB:1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×61.6×36 分解能(dpi) 1000 保護等級 IP68 機能 スクロールホイール インターフェース USB 材質(ハウジング) プラスチック キー数 3 保証期間 2年 保管温度(℃) -25~80 各種認証 EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE 動作温度範囲(℃) -25~70 読取方式 レーザー式
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10065-JP GETT 52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途 洗える医療用キーボード 付属品 1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ 寸法(mm) 441×143×35.3 接続方式 有線 保護等級 IP65 保管温度(℃) -15~60 各種認証 CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014 動作温度範囲(℃) 0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10210 GETT 52日以内出荷
IP68保護準拠の医療向けキーボード
抗菌加工
USB防水シリコンキャップ付き
LEDバックライト付き(TOUCH+モデル)
中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的
マグネットマウンティング
清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能
EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様 キータッチカーボン 材質 シリコン 寸法(mm) (L×W×T)365×134×14.2 質量(g) 約615 接続方式 有線 保護等級 IP68 インターフェース USB2.0 キー数 109(USレイアウト) 保証期間 2年 保管温度(℃) -30~ 0 ケーブル長(cm) 15 各種認証 EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト 青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃) 0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP68保護 有線 USBケーブル KSI-U10200 GETT 52日以内出荷
IP68保護準拠の医療向けキーボード
抗菌加工
USB防水シリコンキャップ付き
LEDバックライト付き(PRO+モデル)
中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的
マグネットマウンティング
清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能
EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様 キータッチカーボン 材質 シリコン 寸法(mm) (L×W×T)380×130×12.4 質量(g) 約660 接続方式 有線 保護等級 IP68 インターフェース USB2.0 キー数 110(USレイアウト) 保証期間 2年 保管温度(℃) -30~ 0 ケーブル長(cm) 15 各種認証 EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト 青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃) 0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線 USBケーブル PAL-U10220 GETT 52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードPAL-U10220は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途 洗える医療用キーボード 寸法(mm) 657×221×40 接続方式 有線 保護等級 IP65 保管温度(℃) -30~70 各種認証 CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃) 0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KSI-U10300 GETT 52日以内出荷
医療用シリコンキーボード一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKSI-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途 洗える医療用キーボード 寸法(mm) 302×151.5×21 接続方式 有線 保護等級 IP65 保管温度(℃) -10~60 各種認証 CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃) 0~55
【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10300 GETT 52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途 洗える医療用キーボード 寸法(mm) 300×149×20.5 接続方式 有線 保護等級 IP65 保管温度(℃) -10~60 各種認証 CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃) 0~55