洗える医療用シリコンキーボード、一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能、簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に、優れた防水性と防塵性を備えています。、手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。、もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。、自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
洗える医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に
優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブル
アズワン品番67-5721-38
1個
¥319,800
税込¥351,780
53日以内出荷
洗える医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に
優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付き
アズワン品番67-5721-35
1個
¥9,598
税込¥10,558
63日以内出荷
IP68保護準拠の医療向けキーボード
抗菌加工
USB防水シリコンキャップ付き
LEDバックライト付き(TOUCH+モデル)
中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的
マグネットマウンティング
清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能
EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン
材質シリコン
寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2
質量(g)約615
接続方式有線
保護等級IP68
インターフェースUSB2.0
キー数109(USレイアウト)
保証期間2年
保管温度(℃)-30~ 0
ケーブル長(cm)15
各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC
バックライト青色(5段階あかるさ調整)
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥32,980
税込¥36,278
52日以内出荷
IP68保護準拠の医療向けキーボード
抗菌加工
USB防水シリコンキャップ付き
LEDバックライト付き(PRO+モデル)
中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的
マグネットマウンティング
清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能
EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン
材質シリコン
寸法(mm)(L×W×T)380×130×12.4
質量(g)約660
接続方式有線
保護等級IP68
インターフェースUSB2.0
キー数110(USレイアウト)
保証期間2年
保管温度(℃)-30~ 0
ケーブル長(cm)15
各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC
バックライト青色(5段階あかるさ調整)
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥31,980
税込¥35,178
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード
付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ
寸法(mm)441×143×35.3
接続方式有線
保護等級IP65
保管温度(℃)-15~60
各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥7,998
税込¥8,798
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKSI-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード
寸法(mm)302×151.5×21
接続方式有線
保護等級IP65
保管温度(℃)-10~60
各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥18,980
税込¥20,878
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード
寸法(mm)300×149×20.5
接続方式有線
保護等級IP65
保管温度(℃)-10~60
各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥10,980
税込¥12,078
52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードPAL-U10220は、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード
寸法(mm)657×221×40
接続方式有線
保護等級IP65
保管温度(℃)-30~70
各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2
動作温度範囲(℃)0~55
1個
¥269,800
税込¥296,780
52日以内出荷
関連キーワード