6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと) 質量(g)約74 ケーブル長(m)USB:1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36 分解能(dpi)1000 保護等級IP68 機能スクロールホイール インターフェースUSB 材質(ハウジング)プラスチック キー数3 保証期間2年 保管温度(℃)-25~80 各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE 動作温度範囲(℃)-25~70 読取方式レーザー式
1個
9,498 税込10,448
52日以内出荷

PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス 付属品保護キャップ付きUSBプラグ 寸法(mm)112×71.6×34.5 保護等級IP68 保管温度(℃)-10~60 動作温度範囲(℃)0~55 読取方式レーザー式
1個
14,980 税込16,478
52日以内出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(TOUCH+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2 質量(g)約615 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数109(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
32,980 税込36,278
52日以内出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(PRO+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)380×130×12.4 質量(g)約660 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数110(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
31,980 税込35,178
52日以内出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ 寸法(mm)441×143×35.3 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-15~60 各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014 動作温度範囲(℃)0~55
1個
7,998 税込8,798
52日以内出荷

洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付き アズワン品番67-5721-35
1個
9,598 税込10,558
63日以内出荷