12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス 寸法(mm)115×61×39 保護等級IP68 保管温度(℃)-40~85 動作温度範囲(℃)0~40 読取方式レーザー式
1個
34,980 税込38,478
52日以内出荷

IP68等級の医療用及び産業用マウス 優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適しています ガラスなどの透明な場所でも使用可能
仕様●動作温度:0~40℃●保管温度:-40~85℃●寸法(mm):115×61×39 アズワン品番67-5721-40
1個
39,980 税込43,978
53日以内出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ 寸法(mm)441×143×35.3 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-15~60 各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014 動作温度範囲(℃)0~55
1個
7,998 税込8,798
52日以内出荷

洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-15~60℃●寸法(mm):441×143×35.3●認証:CE、RoHS(2023年7月時点)、IEC 60601-1-2:2014●1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ付き アズワン品番67-5721-35
1個
9,598 税込10,558
63日以内出荷

医療用シリコンキーボード一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKSI-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)302×151.5×21 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-10~60 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
18,980 税込20,878
52日以内出荷

洗える医療用シリコンキーボード、一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能、簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に、優れた防水性と防塵性を備えています。、手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。、もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。、自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
1個
12,980 税込14,278
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードPAL-U10220は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)657×221×40 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-30~70 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
269,800 税込296,780
52日以内出荷

洗える医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に 優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-30~70℃●寸法(mm):657×221×40●認証:CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2●付属品:1.8mのUSBケーブル アズワン品番67-5721-38
1個
319,800 税込351,780
53日以内出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)300×149×20.5 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-10~60 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
10,980 税込12,078
52日以内出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード、抗菌加工、USB防水シリコンキャップ付き、中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的、マグネットマウンティング、清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能、EN60601-1-2 Edition 4 準拠
1個
37,980 税込41,778
53日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(TOUCH+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2 質量(g)約615 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数109(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
32,980 税込36,278
52日以内出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(PRO+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)380×130×12.4 質量(g)約660 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数110(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
31,980 税込35,178
52日以内出荷