【感染症対策】GETT 防水 耐水 洗える キーボード 医療用 IP65保護 有線1.8mUSBケーブル KPL-U10065-JPGETT52日以内出荷
医療用シリコンキーボード
一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能
簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適
医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。
手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。
もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。
自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ寸法(mm)441×143×35.3接続方式有線保護等級IP65保管温度(℃)-15~60各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014動作温度範囲(℃)0~55