堀場アドバンスドテクノ当日出荷
堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。画面に測定値が表示され、その場でパッと濃度確認が出来ます。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量か節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応できます。
用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付き綿棒1本)、ORP標準液(225mV)14mL、サンプリングシート5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0372幅(mm)164測定範囲0.1~990(ppmまたはmg/L)高さ(mm)29奥行(mm)29測定範囲(mg/L)0.1~990 ppm測定精度±2%(25℃で1,10ppmの標準液にて2点校正し,10ppmの標準液を測定した時の精確さです。)(標準液の誤差および丸め誤差(±1digit)は含みません。)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)