絞り込み
ブランド
- 堀場アドバンスドテクノ
- モノタロウ(98)
- 三商(2,373)
- アズワン(2,247)
- ケニス(1,372)
- SIBATA(柴田科学)(1,222)
- フロンケミカル(634)
- ナリカ(620)
- コクゴ(543)
- SKC(環境測定)(505)
- TGK(東京硝子器械)(465)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(410)
- マクセル(378)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(357)
- エスコ(350)
- Thermo Fisher Scientific(318)
- ADVANTEC(317)
- アラム(291)
- TRUSCO(281)
- サンプラテック(280)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スタンダードToupH電極 9615S-10D
堀場アドバンスドテクノ¥31,980税込¥35,1781本当日出荷すばやい安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。ドーム型であらゆる角度に強く、破損の心配を低減します。凹凸のない構造で、ラクラク洗浄です。ふき取りも簡単です。ワンタッチスライド式補充口で、片手でラクラク操作です。防水構造です。鉛フリーです。9615-10D、9611-10D、6366-10D後継モデルです。用途バッファ調製に最適。水溶液系試料に広く使用可能。トラスコ品番406-8399セット内容電極9615S-10D、取扱説明書材質ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム外径(Φmm)【接液部】12測定範囲(pH)0~14電極長H(mm)151位置【電極先端から】13mmリード線長さ(m)1
スリーブToupH電極 9681S-10D
堀場アドバンスドテクノ¥49,980税込¥54,9781本当日出荷可動スリーブ構造の液絡部は、洗い流せるので高粘性試料の詰まりを防ぎ、安定した性能を維持できます。防水構造です。鉛フリーです。9681-10D、9677-10D後継モデルです。用途粘性の高い試料・溶剤や非水溶媒を含有した試料(化粧品・塗料)に。トラスコ品番828-7381セット内容電極9681S-10D、取扱説明書材質ガラス、セラミック(多孔性)、ポリサルフォン、シリコンゴム外径(Φmm)【接液部】12測定範囲(pH)0~14電極長H(mm)151RoHS指令(10物質対応)対応位置【電極先端から】26mmリード線長さ(m)1
コンパクトORPメータ
堀場アドバンスドテクノ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です。バックライト機能搭載により、液晶画面の機能性向上しました。わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量を節約できます。屋内外問わず、幅広い用途に対応します。用途環境水、排水、土壌などに。付属品メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付綿棒×1本)、ORP標準液(225mV)14ml、サンプリングシート×5枚、取扱説明書トラスコ品番660-0371幅(mm)164測定範囲-1000~1000mV高さ(mm)29奥行(mm)29測定精度±2mV(計器再現性)採水量(mL)0.3以上(サンプリングシートBを使用すると0.05から測定可能です。)分解能(mV)1