5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)Vグラン下塗
1)変性エポキシ塗料と同等以上の塗膜性能を有した、塗替え用下塗塗料である。 2)低温硬化性に優れ、各種上塗との付着性が良好である。 3)弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境も改善できる。 4)速乾性で刷毛塗り、エアレス塗装などの作業性が良好である。
仕様1 液性 光沢つや消し 希釈剤マイルドDHシンナーA 乾燥時間【標準】温度 1℃ 5℃ 20℃ 30℃、指触 10時間 6時間 2時間 1.5時間、半硬化 18時間 12時間 4時間 3時間 膜厚(μm)標準:50 希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 5~15 エアレス塗装 5~15 使用上の注意(1)使用時には十分攪拌し、均一にする。(2)被塗面の油、じんあい、塩分等の有害な付着物は完全に除去する。(3)Vグラン下塗は1液性であるが、湿気と反応して硬化するため次の点に注意のこと。 1.塗装に使用した刷毛、ローラー、エアレス塗装機は、塗装終了後速やかに洗浄する。 また中断時は刷毛、ローラーを塗料又は溶剤に浸けておくこと。 怠ると固化して再使用できなくなる。 2.開封した缶内塗料はその日の内に使い切る。 残塗料が多い場合は、ガムテープで密封すれば数日は使用可能。(4)低温時等、速乾性が必要な場合はVグラン下塗促進剤を使用する。 ただし添加量は2.2%以内とし、促進剤を添加した塗料は必ずその日の内に使い切ること。(5)記載の数値は参考値であり若干の変動がある。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ラバータイト#100中塗
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。 耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。 速乾性で作業性が良好である 。
仕様1液性 膜厚(μm)標準:35 希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型 危険等級 使用上の注意使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20 光沢3分つや 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 90分 50分 30分 20分半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)ラバータイト#100中 塗
1)下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。 2)耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。 3)速乾性で作業性が良好である 。
仕様1液性 膜厚(μm)標準:35 希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型 危険等級 使用上の注意使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20 光沢3分つや 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 90分 50分 30分 20分半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DNT(大日本塗料)アロナEPO
RoHS
環境にやさしい 無公害防錆顔料の使用と水で希釈できるため安全です。 JIS K 5625品と同等の防錆力 水系変性エポキシ樹脂を使用しているため、素地との付着性に優れています。 電気亜鉛めっき鋼板にも塗装可能 特殊配合により亜鉛めっき鋼板への塗装を可能にしました。 優れた速乾力 乾燥が早いため塗装間隔2時間(20℃)と短く、次工程に早く取りかかれます。
用途建築物の鉄部(内部)、鋼製建具・扉などの電気亜鉛めっき鋼板。 使用場所屋内用 特性速乾、防錆 種別一般さび止め塗料 規格JASS 18 M-111、JPMS-21 主成分エポキシ樹脂系エマルジョンペイント 主な用途亜鉛メッキ、鋼、鉄 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)30(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(16kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)Vグランアミ
変性エポキシ塗料と同等以上の塗膜性能を有した、塗替え用下塗塗料である。 低温硬化性に優れ、各種上塗との付着性が良好である。 弱溶剤使用のため、臭気も少なく、塗装作業環境も改善できる。 速乾性で刷毛塗り、エアレス塗装などの作業性が良好である。
仕様1 液性 ライトグレー 膜厚(μm)標準:50 希釈剤マイルドDHシンナーA 危険等級 使用上の注意(1)使用時には十分攪拌し、均一にする。(2)被塗面の油、じんあい、塩分等の有害な付着物は完全に除去する。(3)Vグランアミは1液性であるが、湿気と反応して硬化するため次の点に注意のこと。 1.塗装に使用した刷毛、ローラー、エアレス塗装機は、塗装終了後速やかに洗浄する。 また中断時は刷毛、ローラーを塗料又は溶剤に浸けておくこと。 怠ると固化して再使用できなくなる。 2.開封した缶内塗料はその日の内に使い切る。 残塗料が多い場合は、ガムテープで密封すれば数日は使用可能。(4)低温時等、速乾性が必要な場合はVグラン下塗促進剤を使用する。 ただし添加量は2.2%以内(4kgに対し88gまで)とし、促進剤を添 加した塗料は必ずその日の内に使い切ること。(5)記載の数値は参考値であり若干の変動がある。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 5~15 エアレス塗装 5~15 光沢つや消し 乾燥時間【標準】温度 1℃ 5℃ 20℃ 30℃、指触 10時間 6時間 2時間 1.5時間、半硬化 18時間 12時間 4時間 3時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
9,998 税込10,998
5日以内出荷