カテゴリ

  • 塗料(150)
    • 多用途(12)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(19)
  • アサヒペン(109)
  • インダストリーコーワ(13)
  • BeHAUS(1)
  • サンデーペイント(64)
  • 好川産業(7)
  • エスコ(23)
  • アトムハウスペイント(35)
  • 大塚刷毛製造(43)
  • ニッペホームプロダクツ(156)
  • ニッぺ(日本ペイント)(360)
  • ロックペイント(276)
  • エスケー化研(256)
  • 水谷ペイント(143)
  • 関西ペイント(142)
  • 日本特殊塗料(127)
  • PROST's(122)
  • 神東塗料(100)
  • イサム塗料(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料 缶」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VシリコンエースシンナーS DNT(大日本塗料)VシリコンエースシンナーSDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。乾燥性にすぐれている。(1day 2coat可能)上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様Vシリコンエース用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
COZY PACK Air 濃彩 DNT(大日本塗料)COZY PACK Air 濃彩DNT(大日本塗料)
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料 塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭 蛍光灯で光触媒効果! ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。 LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部使用場所室内特性ツヤ消し主成分エマルションホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆粘度(23℃)80KU~95KU硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20膜厚(μm)20~30/回指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00希釈剤水道水塗布方法刷毛・ローラー、スプレー希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間加熱残分(%)50~65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
COZY PACK Air 淡彩色 DNT(大日本塗料)COZY PACK Air 淡彩色DNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料 塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭 蛍光灯で光触媒効果! ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。 LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部使用場所室内特性ツヤ消し主成分エマルションホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆粘度(23℃)80KU~95KU硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20膜厚(μm)20~30/回指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00希釈剤水道水塗布方法刷毛・ローラー、スプレー希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間加熱残分(%)50~65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
COZY PACK DNT(大日本塗料)COZY PACKDNT(大日本塗料)
8,598税込9,458
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
塗料中に含まれている有機溶剤などの化学物質によって発生する「におい」は、人にとって不快に感じられます。 それは、水性塗料(エルマジョン塗料)の場合でも、塗装作業中の近くにいる人にとっては「におい」が気になる場合があります。 そこで、「におい」を極限まで抑えた水溶性塗料を開発しました。 特殊エルマジョン設計により、有機溶剤を全く含んでいないので、塗装中や塗装後のにおいが少ないです。 オフィスビル・各種商業施設(ホテル・デパートなど)・ミュージアムなどの空調一括管理施設、病院・空港などの24時間稼働施設などの定期メンテナンスやテナント入れ替え時の塗り替えに最適。 (においの感じ方は個人差があります。塗装環境によっても異なります) ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物を配合していませんので、人や地球環境への影響がありません。 また、水性なので安心・安全です。
用途建築物の室内壁面のコンクリート・モルタル・各種ボード面の新設及び塗り替え主成分エマルション硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:30/30℃:20主な用途コンクリート、モルタウ、各種ボード面指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:20/30℃:15塗布方法刷毛・ローラー使用場所室内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2塗装間隔(20℃)2時間以上
Vトップ硬化剤 DNT(大日本塗料)Vトップ硬化剤DNT(大日本塗料)
9,998税込10,998
1缶(1kg)ほか
当日出荷
耐候性に優れ、肉持感に優れています。
用途Vトップ専用硬化剤です。仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10希釈剤Vトップシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)36(5℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤80部:硬化剤20部(質量比)加熱残分(%)57~63
レジソークType1 DNT(大日本塗料)レジソークType1DNT(大日本塗料)
79,980税込87,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
1)簡便な施工によりコンクリートの劣化防止が可能である。 2)コンクリートの質感をそのままに仕上げが可能である。 3)水蒸気、塩化物イオンの遮断性、中性化防止性にすぐれる。 4)NETIS:CG-120004登録品
仕様1液性乳白色規格東・中・西日本高速道路株式会社「構造物施工管理要領 2-8-3コンクリート表面含浸」適合危険等級使用上の注意(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には十分に撹拌して均一な塗料状態にする。(3)コンクリート表面含水率が7.0%以下(kett 社HI-520)を確認し施工すること。(各温度条件により含水率の施工管理幅が異なるため詳細は施工要領書を確認)(4)本品の上にエナメル塗装を行うと密着不良を生ずることがあるので必ず材料表面をパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いてから塗装すること。(5)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。(6)施工後短時間に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。(7)表面撥水性の効果は、環境条件によるが通常7日後には発現している。(8)効果の確認は、未塗装部分との散水比較によりコンクリート部の濡れ状態を見ることで可能である。(9)厚く塗布しすぎると粉化物を生じることがあるが、コンクリートの保護性能に影響はない。(10)コンクリートの質、素地調整の状態により、外観上僅かに白く見える場合があるが、コンクリートの保護性能に影響はない。(11)初期状態で表面撥水を示すが、経時で消失する。コンクリートの保護性能に影響はない。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間温度 0℃ 10℃ 23℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 2時間 1時間1時間半硬化 - - - - -危険物の性状非水溶性適合プライマーレジガードシンナーA
水性グリーンボーセイ速乾 DNT(大日本塗料)水性グリーンボーセイ速乾DNT(大日本塗料)
17,980税込19,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
1)水で希釈可能であり、環境に優しい。 2)鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 3)無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 4)緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 5 )刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー、ローラー作業性も良好である。
仕様1液性規格JIS K 5674 2 種膜厚(μm)標準:35希釈剤水道水使用上の注意(1.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が5.0℃以上、又は以下にならない場所で行って下さい。(2.)さびが残存した面に塗装すると、点さびが発生する場合があるため、さびの除去は確実に実施して下さい。(3.)油分、グリセリン、湿気、塵埃等の有害な付着物は完全に除去して下さい。(4.)以下の条件の場合には塗装作業を中止して下さい。 1.天候・・・雨天、および雨天が予想される場合 2.気温・・・5.℃以下 3.湿度・・・7.5.%RH以上、または被塗面が結露を生じる場合 4.被塗物温度・・・被塗物温度が5.0℃以上の場合(5.)乾燥が速いため刷毛が固まりやすいので、ナイロン製刷毛を使用して下さい。(6.)塗装終了後、刷毛などの用具は早目に水で洗浄して下さい。 固着した場合は、ラッカーシンナー等で洗浄して下さい。(7.)塗装後の養生は雨が当たらず、通気が良く、高湿度になりにくい環境で行ってください。(8.)結露が生じやすい箇所や水中部への適用は避けて下さい。危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~10 エアレス塗装 0~10光沢つや消しグリーン購入法適合乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 120分 90分 30分 20分 15分半硬化 180分 120分 60分 40分 30分
ゼッタールスーパー DNT(大日本塗料)ゼッタールスーパーDNT(大日本塗料)
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
1)既調合型のため攪拌が容易で、可使時間の制限を受けない。 2)密着性や可とう性にすぐれている。 3)スポット溶接が可能。
仕様1液性グレー膜厚(μm)標準:25希釈剤ゼッタールスーパーシンナー危険等級使用上の注意(1)下地処理を十分に行う。(2)開缶時にはフタに小穴をあけ、缶内のガスを抜き、底部のペーストをよくかき起し均一な状態にしてから使用する。(3)塗装間隔の最小値は、ゼッタールスーパーの場合を示す。 塗り重ねる塗料が鉛酸カルシウムさび止めペイントの場合は、24時間以上、6ヶ月以内(20℃)とする。(4)有機溶剤を含んでいるので、換気及び火気には十分に注意する。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~10光沢つや消し乾燥時間温度 5℃ 指触 20 分 硬化 1時間温度 20℃ 指触 10 分 硬化 30 分温度 30℃ 指触 5 分 硬化 15 分温度 40℃ 指触 4 分 硬化 10 分危険物の性状非水溶性
グリーンボーセイ超速乾 DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ超速乾DNT(大日本塗料)
14,980税込16,478
1缶(20kg)
3日以内出荷
スプレー ・刷毛・ローラー塗装に て70μmの膜厚を 塗 装可能であり、かつ超速乾である。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に非該当である。(エチルベンゼン 1% 未満)
仕様1液性規格JIS K 5674 1 種粘度(23℃)100KU密度(23℃)塗料 1.50 揮発分 0.81希釈剤塗料用シンナー危険等級使用上の注意使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。希釈には塗料用 シンナーを使用する。エアレススプレー塗装の場合は塗料を 80 メッシュの金網で濾過する。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~15光沢つや消しグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
グリーンズボイド中塗 DNT(大日本塗料)グリーンズボイド中塗DNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固 に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である 。 作業性がすぐれている。
規格JIS K 5516 2種 中 塗り用仕様1液性光沢3分つや希釈剤塗料用シンナー乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間膜厚(μm)標準:30希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。密度(23℃)塗料 1.30(白、淡彩色)揮発分 0.78粘度(23℃)88KU危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
エポティ DNT(大日本塗料)エポティDNT(大日本塗料)
9,798税込10,778
1セット(4kg)ほか
6日以内出荷
鉄鋼のみならず、亜鉛めっき鋼をはじめとする種々非鉄金属面(SUS 、アルミ等)に対してすぐれた 付着力を有する。 弱溶剤形塗料でありながら、速乾性にすぐれ施工効率の向上に寄与 する。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 すぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗替用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
仕様2液性粘度(23℃)115KU密度(23℃)塗料1.45 揮発分0.82希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA危険等級使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい・水分・金属酸化物、その他の有害な付着物は完全に除去する。旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。主剤粘度は特に低温時期に高くなる。開缶前に振倒することで塗料が流動し、取り扱いし易くなる。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて清浄にしてから塗装すること。希釈には塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA を使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。硬化反応が進行した塗料は塗料用シ ンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。光沢つや消し乾燥時間温度5℃ 指触3時間 半硬化6時間温度10℃ 指触2時間 半硬化5時間温度20℃ 指触1時間 半硬化3時間温度30℃ 指触40分 半硬化2時間温度40℃ 指触20分 半硬化1時間危険物の性状非水溶性塗装間隔温度5℃ 最小12時間 最大30日10℃ 最小10時間 最大30日20℃ 最小8時間 最大30日30℃ 最小6時間 最大14日40℃ 最小5時間 最大14日
エポオールHBスマイル DNT(大日本塗料)エポオールHBスマイルDNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1セット(18kg)
5日以内出荷
1回塗りで厚膜が得られ、厚膜形上塗との組合せにより省工程化が可能である。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 素地調整がISO-St3(SSPC-SP3)でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、 塗り替え用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
仕様2液性希釈剤塗料用シンナー又は塗料用シンナーA希釈率(%)ローラー塗装:0~10、エアレス塗装:0~15塗装間隔温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃最小 48 時間 16 時間 12 時間8 時間最大 14 日 14 日 14 日 14 日使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。 旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)主剤粘度は特に低温時期に高くなる。 開缶前に振倒することで比較的流動性が出、取り扱いし易くなる。(5)規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し更に、ウエスにて拭いて調整してから塗装すること。(6)希釈には塗料用シンナー又は塗料用シンナーAを使用すること。(7)塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。 硬化反応が進行した塗料は塗料用シンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。密度(23℃)塗料 1.40、揮発分 0.82粘度(23℃)105KU危険等級危険物の性状非水溶性
エポオールスマイル DNT(大日本塗料)エポオールスマイルDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1セット(18kg)
3日以内出荷
弱溶剤 形塗料のため 、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できる。 各種旧塗膜への塗重ね適合性に優れ、塗替用にも適している。 素地調整が ISO St3(SSPC SP3) でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、 塗り替え用及びブラスト処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた耐食性を発揮する。
仕様2液性規格JIS K 5551 C 種 1 号・ 2 号粘度(23℃)80KU密度(23℃)塗料1.36、揮発分0.82希釈剤塗料用シンナー又は 塗料用シン ナーA危険等級使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。旧塗膜上に固着した粉状異物は研磨にて十分除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。主剤粘度は特に低温時期に高くなる。開缶前に振倒することで流動性が 得られ 、取り扱いし易くなる。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し更に、ウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には塗料用シンナー 又は 塗料用シンナーA を使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちに塗料用シンナー又はラッカーシンナー等で十分に洗浄する。硬化反応が進行した塗料は塗料用シンナーでは洗浄が困難な場合があるので、その場合は、ラッカーシンナー等を洗浄に使用すること。希釈率(%)ローラー塗装 0~10 エアレス塗装 0~10光沢つや消し危険物の性状非水溶性塗装間隔温度5℃ 最小48時間 最大14日温度10℃ 最小36時間 最大14日温度20℃ 最小16時間 最大14日温度30℃ 最小12時間 最大10日温度40℃ 最小10時間 最大7日
D-21プライマー速乾 DNT(大日本塗料)D-21プライマー速乾DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(20kg)
3日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
用途一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。種別油性 さび止め塗料特性速乾、さびどめ主成分アルキド樹脂系塗料指触乾燥時間(分)20希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(分)30標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
グリーンボーセイ速乾 DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ速乾DNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(20kg)
3日以内出荷
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、 油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。種別油性 さび止め塗料特性速乾、防錆主成分変性アルキド樹脂系塗料主な用途鉄・金属指触乾燥時間(分)30希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(時間)2標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類グリーン購入法適合
エポオールシンナーA DNT(大日本塗料)エポオールシンナーADNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
エポオール希釈用シンナー
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
DPCフロアドレッシング DNT(大日本塗料)DPCフロアドレッシングDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(16L)
16日以内出荷
体育館などの床用クリヤーです。
主な用途室内床使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
床コートアクリル DNT(大日本塗料)床コートアクリルDNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
堅くて美しい塗膜に仕上がる。 耐水性、耐アルカリ性、耐油性、密着性に優れる。 塗装作業が簡単で刷毛、ローラーで塗装できる。
用途刷毛、ローラー主成分アクリル系粘度23℃ 85~110KU主な用途密度23℃ 塗料 1.20±0.05 揮発分 0.85希釈剤ビニローゼシンナーB危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)1光沢つや有り特性密着性、耐油、耐水、耐アルカリ膜厚20μm/回乾燥時間5℃ 指触 40分 半硬化 3時間 20℃ 指触 15分 半硬化 40分 30℃ 指触 10分 半硬化 30分危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。塗装間隔5℃ 最小 4時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)53~58標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
マイティーエポキシパテ DNT(大日本塗料)マイティーエポキシパテDNT(大日本塗料)
9,598税込10,558特価
1缶(5kg)
当日出荷
耐水性、耐薬品性に優れる。 エポキシ系下塗塗料、上塗塗料との相互接着性に優れている。 作業性がよく目やせが少ない。
用途木ベラ、金ベラ特性耐薬品、耐水粘度23℃ ペースト状主な用途危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量5kg乾燥時間5℃ 指触 16時間 半硬化 36時間 20℃ 指触 2時間 半硬化 6時間 30℃ 指触 1時間 半硬化 3時間下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 72時間 最大 5日 20℃ 最小 24時間 最大 3日 30℃ 最小 15時間 最大 3日加熱残分(%)90~95
VトップH上塗 DNT(大日本塗料)VトップH上塗DNT(大日本塗料)
14,980税込16,478
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。 塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。 密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
仕様2液性粘度68KU/23℃膜厚(μm)標準:30/ウエット:75密度(g/cm3)塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃希釈剤VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:11~15MPa、チップNO.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~15、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2特性密着性、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.12、(エアレス)0.15塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間調合比主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比)加熱残分(%)63(白・淡彩色)
エポニックス#10下塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#10下塗DNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
すぐれた防食性と鉄面に対する付着性を有する。 耐薬品性、耐水性、耐塩水性がすぐれている。
仕様2液性粘度80KU/23℃主な用途膜厚(μm)標準:30、ウエット:75密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20希釈剤エポニックスシンナーA危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4特性防食性、付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP10)塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小8時間、(40℃)最大5日/最小6時間調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)加熱残分(%)67
エポニックス#10上塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#10上塗DNT(大日本塗料)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。 耐水性、物理性にすぐれている。
仕様2液性粘度67KU/23℃膜厚(μm)標準:30、ウエット:100密度(g/cm3)塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20希釈剤エポニックスシンナーA危険等級使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4特性耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比)加熱残分(%)61
DNTビューシリコン DNT(大日本塗料)DNTビューシリコンDNT(大日本塗料)
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
水系で環境に優しいです。 乾燥が速く、光沢・耐候性に優れています。 微弾性です。
仕様1液性主成分合成樹脂エマルション粘度85~100KU/23℃膜厚(μm)25~30/回密度(g/cm3)塗料:1.25±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)15、(30℃)10希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有、各艶(3分艶以上)半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)25、(30℃)20特性弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.12下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)40以上
Dー21プライマー速乾 DNT(大日本塗料)Dー21プライマー速乾DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1缶(20kg)
4日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
仕様1液性粘度90KU/23℃主な用途膜厚(μm)標準:35、ウエット:50密度(g/cm3)【塗料】1.60/23℃、【揮発分】0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(10℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)【刷毛】0~5、【エアレス】0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)180、(10℃)120、(20℃)30、(30℃)25特性速乾、プライマー、防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛】0.14、【エアレス】0.17下地処理ISO-St3(SSPC-SP3)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小8時間、(20℃)最大6ヶ月/最小6時間、(30℃)最大6ヶ月/最小4時間加熱残分(%)80
【オーダー】調色 Vトップ一液スマイルユニ DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 Vトップ一液スマイルユニDNT(大日本塗料)
8,990税込9,889
1缶
4日以内出荷
弱溶剤一液形で作業性に優れています。 防カビ性、防藻性を有しています。 優れた光沢と肉持感です。 汚れにくく、色むらのない美しい仕上がりです。
特性防藻、防カビ指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ローラー、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:0~10、エアレス:10~20油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12、エアレス:0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 シリコンスマイルクリーンDNT(大日本塗料)
11,900税込13,090
1缶
4日以内出荷
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止に優れています。 長期耐候性、光沢保持性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適応できます。
特性耐候規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級、JASS 18 M-404 適合品指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛、ローラー、スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)30℃:4、20℃:8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.11、エアレス:0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ウレタンスマイルクリーン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ウレタンスマイルクリーンDNT(大日本塗料)
9,990税込10,989
1缶
4日以内出荷
セラミック変性樹脂を用いることにより、汚染防止性に優れています。 塗装作業性に優れています。 弱溶剤使用のため、臭気等も少なく、塗装作業環境を改善できます。 各種下地に対して巾広く適用します。
規格JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JASS 18 M-403 適合品指触乾燥時間(分)30℃:15、20℃:20、5℃:60希釈剤塗料用シンナー塗布方法刷毛・ローラー・スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:5~10、エアレス:5~15油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)30℃:4、20℃:8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.10、エアレス:0.13サービス分類オーダー・加工
マイティー万能水性シーラー DNT(大日本塗料)マイティー万能水性シーラーDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
あらゆる素材にこれ1本。
用途白:窯業系サイディング材、新生屋根、金属系素材など クリヤー:窯業系サイディング材、新生屋根、ケイ酸カルシウム板などセット内容(主剤)14kg、(硬化剤)1kg主な用途屋根、金属危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~10、(エアレス)0~20油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.10~0.12、(エアレス)0.12~0.15塗装間隔4時間以上(20℃)
マイティー万能エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー万能エポシーラーDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷
規格JASS 18 M-201適合品塗布方法刷毛、ローラー、エアレス危険等級適応下地無機系コーティング、リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション樹脂塗料油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、0.5(30℃)半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(20℃)、6(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.10、(エアレス)0.12塗装間隔16時間以上7日以内
マイティー一液エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー一液エポシーラーDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷
弱溶剤タイプで、さらに1液タイプにしたことで作業性の大幅アップが可能になりました。
クリヤー主な用途コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、押出成形板、ケイカル板、側溝ボード、窯業系サイディングボード、新生瓦、セメント瓦など、(旧塗膜)リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション塗料など塗布方法刷毛、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)無希釈油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.20塗装間隔3時間以上7日以内
マイティービッグサフE DNT(大日本塗料)マイティービッグサフEDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷
塗料中に配合している特殊顔料と厚膜効果により、パテ部及びペーパー研磨で荒れたボード表面のミクロな凹凸をカバーすることができるので、上塗後はジョイント部のパテ跡が目立ちません。 下塗塗料としてはトマリがよく、上塗塗料と同様の隠ぺい力が得られます。 刷毛塗、ローラー塗などの作業性に優れています。
粘度90~100KU(20℃)膜厚(μm)35指触乾燥時間(分)20希釈剤硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10光沢つや消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性研磨標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
水性リフレッシュシリコン DNT(大日本塗料)水性リフレッシュシリコンDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
優れた耐候性、耐久性。アクリルシリコン樹脂の持つ優れた長期光沢保持性により、抜群の耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性で長期の美観保持。親水性のシリコン成分の効果で、塗膜表面が汚れにくく、長期メンテナンスフリーを実現します。 特殊防藻剤の配合技術で、長期間の防藻効果と防カビ効果が持続します。 安全に配慮した水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 乾燥が早く、しかもノビが良く、ローラー、刷毛、スプレーいずれも良好です。
粘度90~110KU指触乾燥時間(分)20密度1.00~1.30希釈剤塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物光沢75以上(つやあり)油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.16塗装間隔2時間以上(20℃)
DNT弾性フィラー一液テクトMAX DNT(大日本塗料)DNT弾性フィラー一液テクトMAXDNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1缶(16kg)
3日以内出荷
微弾性タイプのため、下地旧塗膜へのヘアクラックに追随します。 耐水性、付着性、耐久性に優れます。 各種ローラー又は吹付ガン等、塗装条件を変える事により多様なパターン仕上ができます。 シーラーなしで直接、上塗塗装が可能です。 水系一液タイプのため、安全性、作業性に優れます。 リシン面等の模様替えに最適で厚塗り塗装が可能です。
特性耐水、耐久主な用途コンクリート、モルタル、押出成形セメント板、プレキャストコンクリート、ALCパネル、スレート板、(旧塗膜)リシン面、吹付タイル面、スタッコ面、アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料、塩化ビニル系樹脂塗料、合成樹脂エマルション塗料希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(リシンガン)0.70~1.20、(ウーローラー)0.30~0.60、(砂骨ローラー)0.90~1.50塗装間隔16時間以上7日以内
【オーダー】調色 ビューウレタン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ビューウレタンDNT(大日本塗料)
9,990税込10,989
1缶
翌々日出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。 その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ種別水性建物・構造物用塗料タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料容量(kg)4 or 16主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、外カベ、室内カベ、プラスチック指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)関連資料色見本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ビューアクリル DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ビューアクリルDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1缶
翌々日出荷
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装。 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装。 プラスチック(硬質塩ビ成形品)。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐酸、耐候種別水性建物・構造物用塗料タイプ一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料規格JIS K 5660容量(kg)4 or 16主な用途木、鉄、外壁、プラスチック指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)関連資料色見本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性ビルデック DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 水性ビルデックDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1缶
翌々日出荷
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。使用場所屋内外兼用特性耐久種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種容量(kg)4 or 16主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、その他、外カベ希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)関連資料色見本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノボクリーンバイオ DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ノボクリーンバイオDNT(大日本塗料)
8,990税込9,889
1缶
翌々日出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。使用場所屋内用種別環境対応型水系内装塗料規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定容量(kg)4 or 16主な用途モルタル、内壁、コンクリート指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)関連資料色見本標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13エコマーク認定番号7126012サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノボクリーンビュー DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ノボクリーンビューDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
6,690税込7,359
1缶
翌々日出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。使用場所屋内用種別環境対応型水系内装塗料規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定容量(kg)4 or 16主な用途モルタル、内壁、コンクリート指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)関連資料色見本標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13エコマーク認定番号7126012サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ノボクリーンDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
4,790税込5,269
1缶
翌々日出荷
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。使用場所屋内用種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定容量(kg)4 or 16主な用途木、鉄、内壁指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)関連資料色見本標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14エコマーク認定番号7126012サービス分類オーダー・加工
オートウレタン硬化剤 DNT(大日本塗料)オートウレタン硬化剤DNT(大日本塗料)
8,998税込9,898
1缶(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塗料 計量器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら