カテゴリ

  • 塗料(18)
絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • モノタロウ(2)
  • 関西ペイント(64)
  • エスケー化研(49)
  • サンセルフ(47)
  • ニッぺ(日本ペイント)(43)
  • ロックペイント(33)
  • アサヒペン(27)
  • 神東塗料(27)
  • エスコ(26)
  • 東日本塗料(25)
  • 日本特殊塗料(23)
  • 水谷ペイント(22)
  • トーヨーマテラン(21)
  • アトミクス(20)
  • ニッペホームプロダクツ(20)
  • カンペハピオ(19)
  • アトムハウスペイント(17)
  • レッキス工業(15)
  • コバルテック(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小粒アスファルト」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COZY PACK Air 濃彩 DNT(大日本塗料)COZY PACK Air 濃彩DNT(大日本塗料)
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料 塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭 蛍光灯で光触媒効果! ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。 LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部使用場所室内特性ツヤ消し主成分エマルションホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆粘度(23℃)80KU~95KU硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20膜厚(μm)20~30/回指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00希釈剤水道水塗布方法刷毛・ローラー、スプレー希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間加熱残分(%)50~65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
COZY PACK Air 淡彩色 DNT(大日本塗料)COZY PACK Air 淡彩色DNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料 塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭 蛍光灯で光触媒効果! ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。 LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部使用場所室内特性ツヤ消し主成分エマルションホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆粘度(23℃)80KU~95KU硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20膜厚(μm)20~30/回指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00希釈剤水道水塗布方法刷毛・ローラー、スプレー希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間加熱残分(%)50~65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
マイティー一液エポシーラー DNT(大日本塗料)マイティー一液エポシーラーDNT(大日本塗料)
15,980税込17,578
1缶(15kg)
4日以内出荷
弱溶剤タイプで、さらに1液タイプにしたことで作業性の大幅アップが可能になりました。
クリヤー主な用途コンクリート、モルタル、PC板、ALC板、押出成形板、ケイカル板、側溝ボード、窯業系サイディングボード、新生瓦、セメント瓦など、(旧塗膜)リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション塗料など塗布方法刷毛、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)無希釈油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.20塗装間隔3時間以上7日以内
DNT弾性フィラー一液テクトMAX DNT(大日本塗料)DNT弾性フィラー一液テクトMAXDNT(大日本塗料)
4,998税込5,498
1缶(16kg)
3日以内出荷
微弾性タイプのため、下地旧塗膜へのヘアクラックに追随します。 耐水性、付着性、耐久性に優れます。 各種ローラー又は吹付ガン等、塗装条件を変える事により多様なパターン仕上ができます。 シーラーなしで直接、上塗塗装が可能です。 水系一液タイプのため、安全性、作業性に優れます。 リシン面等の模様替えに最適で厚塗り塗装が可能です。
特性耐水、耐久主な用途コンクリート、モルタル、押出成形セメント板、プレキャストコンクリート、ALCパネル、スレート板、(旧塗膜)リシン面、吹付タイル面、スタッコ面、アクリル樹脂系塗料、ウレタン樹脂系塗料、塩化ビニル系樹脂塗料、合成樹脂エマルション塗料希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(リシンガン)0.70~1.20、(ウーローラー)0.30~0.60、(砂骨ローラー)0.90~1.50塗装間隔16時間以上7日以内
【オーダー】調色 ビューウレタン DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ビューウレタンDNT(大日本塗料)
9,990税込10,989
1缶
翌々日出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。 その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ種別水性建物・構造物用塗料タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料容量(kg)4 or 16主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、外カベ、室内カベ、プラスチック指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)関連資料色見本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水性ビルデック DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 水性ビルデックDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1缶
翌々日出荷
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。使用場所屋内外兼用特性耐久種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種容量(kg)4 or 16主な用途屋内木部、鉄部、コンクリート、その他、外カベ希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)関連資料色見本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノボクリーンバイオ DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ノボクリーンバイオDNT(大日本塗料)
8,990税込9,889
1缶
翌々日出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。使用場所屋内用種別環境対応型水系内装塗料規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定容量(kg)4 or 16主な用途モルタル、内壁、コンクリート指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)関連資料色見本標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13エコマーク認定番号7126012サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ノボクリーンビュー DNT(大日本塗料)【オーダー】調色 ノボクリーンビューDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
6,690税込7,359
1缶
翌々日出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。使用場所屋内用種別環境対応型水系内装塗料規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定容量(kg)4 or 16主な用途モルタル、内壁、コンクリート指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)関連資料色見本標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13エコマーク認定番号7126012サービス分類オーダー・加工
DNTビューウレタン 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューウレタン 調色品DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。特性耐水、耐アルカリ使用場所屋内外兼用種別水性建物・構造物用塗料主成分ウレタン樹脂粘度110±10KU(23℃)主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ指触乾燥時間(分)15(20℃)密度1.00~1.30(23℃)希釈剤水道水塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
ノボクリーンバイオ DNT(大日本塗料)ノボクリーンバイオDNT(大日本塗料)
22,980税込25,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。つや消し白使用場所屋内用種別環境対応型水系内装塗料規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途モルタル、内壁、コンクリート指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13エコマーク認定番号7126012
ノボクリーンビュー DNT(大日本塗料)ノボクリーンビューDNT(大日本塗料)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。つや消し白使用場所屋内用種別環境対応型水系内装塗料規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途モルタル、内壁、コンクリート指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13エコマーク認定番号7126012
水性ビルデック DNT(大日本塗料)水性ビルデックDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。 艶有りと艶消しを混合し、お好みの艶に調整できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。使用場所屋内外兼用特性耐久種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途木部、コンクリート、鉄部、その他、外カベ希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(20℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つや艶消し
DNTビューウレタン DNT(大日本塗料)DNTビューウレタンDNT(大日本塗料)
18,980税込20,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装。 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面。 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です。 その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ種別水性建物・構造物用塗料タイプ一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料主成分一液ウレタン樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)25(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
マジックアート DNT(大日本塗料)マジックアートDNT(大日本塗料)
66,980税込73,678
1セット
4日以内出荷
ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。 貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。 シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。 雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。 上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。 落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。 鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。 特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。特性耐候種別落書き防止塗料主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料主な用途鋼、塀、コンクリート指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
水性ビルデック DNT(大日本塗料)水性ビルデックDNT(大日本塗料)
8,498税込9,348
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
優れた透湿性で基材内部の水分を水蒸気の形で外部へ放散する呼吸系皮膜を形成、フクレやはがれを防止します。 かびや藻の発生を抑制し、建築物を保護します。 水性塗料でありながら強靭な塗膜を形成し、優れた耐久性を発揮します。 シンナーを使用しない水性塗料のため、塗装中や塗装後の臭いが気になりません。 屋内外はもちろん、溶剤系塗料しか対応できなかった、条件の厳しい場所にも使用できます。
用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど。種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途建築物の内・外壁、軒天、コンクリート、モルタル、スレート板、木部、鉄部、亜鉛めっき面、ビニールクロス面、その他各種ボードなど希釈剤水道水使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢3分艶油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(20℃)2(5℃)半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)4(5℃)色番HN-55RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)6(5℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ガードシールZ DNT(大日本塗料)ガードシールZDNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷
湿潤面の塗装が可能ですぐれた塗膜が得られる。 淡水、海水中に没水されるコンクリート構造物、鋼構造物に適用可能である。 低粘度であり塗装作業性が良い。
仕様2液性可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)主な用途鋼、コンクリート膜厚(μm)500/回密度(g/cm3)塗料:1.45/23℃希釈剤エポニックスシンナーB危険等級希釈率(%)原液光沢艶有指触乾燥時間(時間)10(10℃)、5(20℃)、4(30℃)半硬化乾燥時間(時間)24(10℃)、16(20℃)、12(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1下地処理サンダー、サンドブラスト処理塗装間隔(10℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤:50部、硬化剤:50部(重量比)加熱残分(%)98(理論値)
ATフィラーパウダー DNT(大日本塗料)ATフィラーパウダーDNT(大日本塗料)
8,798税込9,678
1袋(15kg)
5日以内出荷
コンクリートの段差修正、巣穴充填性にすぐれている。 上塗塗料との相互密着性にすぐれている。 有機溶剤を含まない完全水系で作業性が良い。 日本下水道事業団規格に対応している。
コンクリート色仕様3液性、1パウダー粘度ペースト状主な用途コンクリート密度(g/cm3)【塗料】1.47/23℃、【揮発分】1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)18、(10℃)12、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4希釈剤水道水危険物の類別非危険物光沢艶消し可使時間(時間)(5℃)3、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1、(40℃)0.5標準使用量(kg/m2/回)1下地処理ディスクサンダー処理塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(10℃)最大10日/最小16時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大10日/最小16時間、(40℃)最大10日/最小16時間調合比主剤:14 部、硬化剤:2.8 部、添加剤:12.9 部、パウダー:70.3 部(重量比)加熱残分(%)77
水性床コートアクリル DNT(大日本塗料)水性床コートアクリルDNT(大日本塗料)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。 アスファルト面に塗装してもブリードしません。 塗量のノビが良く、刷毛、ローラー、共に塗りやすい。 耐水性、付着性、耐摩擦性に優れています。 平滑でムラの少ない均一な仕上がりが得られます。
用途一般工場、倉庫、事務所などの床、遊歩道、駐車場などのアスファルト面。特性耐水種別床用塗料主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら