水性床コートアクリルDNT(大日本塗料)¥19,980~税込¥21,978~
1缶(15kg)
4日以内出荷
水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。
アスファルト面に塗装してもブリードしません。
塗量のノビが良く、刷毛、ローラー、共に塗りやすい。
耐水性、付着性、耐摩擦性に優れています。
平滑でムラの少ない均一な仕上がりが得られます。
用途一般工場、倉庫、事務所などの床、遊歩道、駐車場などのアスファルト面。特性耐水種別床用塗料主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18