カテゴリ

  • 塗料(1)
    • 鉄部(1)
絞り込み
ブランド
  • DNT(大日本塗料)
  • 希少金属材料研究所(1)
  • EverGreen INTERNATIONAL(11)
  • TICT(8)
  • 福井クラフト(7)
  • 化研テック(5)
  • JACKSON(2)
  • セーラー万年筆(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • カシュー(1)
  • エルフトゥーロ(1)
  • ヒルクライム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銀粉」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバートップ DNT(大日本塗料)シルバートップDNT(大日本塗料)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
JIS K 5492 規格 シンナーを加える事なく、そのままで使用できます。 優れたアルミニウムペーストを使用していますから、従来の銀粉使用のものに比べて美しい金属光沢を持ち、非常に平滑な塗膜が得られます。 光線反射率も従来品より一層大きく、橋梁、鉄塔などの美観は勿論、倉庫などの天井、アングルなどに塗装して室内をより明るくします。 鱗片状のアルミニウムが幾重にも層をなして塗膜を形成。光線、熱線をよく反射し、紫外線などによる塗膜の劣化を防止し、あわせて水分などの浸透を防止しますから、極めて良好な耐候性と防食性を発揮します。
用途鉄塔、橋梁、船舶、車輌、石油タンク類、及び建築物の鉄部など。アルミニウムペイント。シルバー種別油性つやあり多目的塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5指触乾燥時間(時間)2半硬化乾燥時間(時間)8危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.09~0.11
銀粉特集