ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)
使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと
電源単三アルカリ乾電池×4本
検出方式水平角:片側、鉛直角:片側
方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)
倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3
測定精度5"※JIS B 7912-3:2006
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず
有効径(Φmm)45
保護等級IP66(JIS C 0920:2003)
表示器あり
像正像
分解力2.5"
最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より
視野1°30’(26m/1000m)
表示単位5"/10"(選択可)
保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと
使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55
位置正反両側
サービス分類レンタル
関連キーワード