「鏡 延長」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)
使用温度範囲(℃)-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと
電源単三アルカリ乾電池×4本
検出方式水平角:片側、鉛直角:片側
方式【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)
倍率(倍)30、【急進望遠鏡】3
測定精度5"※JIS B 7912-3:2006
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×173×318※両面表示、突起部含まず
有効径(Φmm)45
保護等級IP66(JIS C 0920:2003)
表示器あり
像正像
分解力2.5"
最短合焦距離1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より
視野1°30’(26m/1000m)
表示単位5"/10"(選択可)
保存温度範囲(℃)-30~60※結露しないこと
使用時間(時間)【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55
位置正反両側
サービス分類レンタル
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)152
質量(kg)4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)-20~50
電源単3形乾電池×4
検出方式【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)【対物】45
保護等級IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェースRS-232C規格準:付
視界1°30′
分解力2.5″
最短合焦距離1m
表示単位5" / 10" 切替
自動補正機構一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)633
レーザー到達距離(m)【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)0.6(出力固定)
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階
タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション
使用温度範囲(℃)-20~60
倍率(倍)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず
保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠
連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14
バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70
ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付
分解力2.5"
送信出力クラス1.5
内部メモリー約50000点
外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応
キーボード28キー、バックライト付
通信距離(m)最大約10※12
サービス分類レンタル
関連キーワード