9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームを掴まないラチェット式タイヤホールド機構。カーボンフレームや異形フレーム、ディープリムに至るまで積載可能。
用途システムキャリアサイクル積載用アタッチメント ブラック 最大積載量(kg)可能サイクル質量:23 入数(個)1 適合タイヤサイズ25~29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ホイールベース(mm)適合:850~1300 タイヤ幅(inch)適合:18C~3インチ 装着台数積載:1台
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g)3100 タイプルーフオンタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
欠品中

クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入 ブラック 種類ベーシックキャリア(バー) 入数1セット(2本)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バー ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。締め過ぎや不足を防ぎ、適正トルクで空転するトルクノブ付属。マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー ブラック 最大積載量(kg)75 キー数2個 入数(個)1箱(4) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。キャリア不使用時は取付フックはルーフに残したままノブで簡単にステーを取外し可能(ルーフに残した取付フックをカバーするベースカバー付) マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー ブラック 最大積載量(kg)75 キー数2個 入数(個)1箱(4) ステー高(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。1回転で2回転分締め付ける2条ネジ採用により着脱が飛躍的に向上。マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー ブラック 最大積載量(kg)75 キー数2個 入数(個)1箱(4) ステー高(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2セット)
2,398 税込2,638
5日以内出荷