4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。 軽量・コンパクト仕様 構成内容 本体 AVR レール付き インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:14 出力(W)1500 電流(A)55 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 600W 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様 高速回転に強く、安定した充電が出来る インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:6 出力(W)600 電流(A)25 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 プーリーB型 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1000W> 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様 高速回転に強く、安定した充電が出来る インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:10 出力(W)1000 電流(A)35 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
77,980 税込85,778
欠品中

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1000W> 高速回転に強く、安定した充電が出来る 軽量・コンパクト仕様 高速回転に強く、安定した充電が出来る インバーターなど使用される際に推奨します。 発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm 質量(kg)発電機:10 出力(W)1000 電流(A)35 定格電圧(V)DC24 周囲温度(℃)40 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷