2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sigma:次世代カードプリンター。Sigma_DS1 手差しカードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。手差しによるカード挿入により、さまざまな仕様用途に利用できます。印刷済みカードを複数混在して印刷する場合。訪問者管理やその他のフロントカウンターの顧客対応などの利用用途にご活用ください。
その他【プリント面】片面 厚さ(mm)【カード】0.25~1.016 寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1 質量(kg)4.42 容量【カード】1枚 規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠 適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法) インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC) 動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと) 保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く) 印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時 プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写 アズワン品番68-5158-99 プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ))
1台
249,998 税込274,998
30日以内出荷

Sigma:次世代カードプリンター。Sigma_DS1カードプリンターは、IDカード発行システムの導入に適した手軽さ、セキュリティ、そしてシンプルさを兼ね備えています。DS1は、Sigmaシリーズのエントリーモデルにして、高品質なカードを効率的にプリントするために必要な技術を搭載しています。直感的な操作が可能で汎用性とコストパフォーマンスの高いカードプリンターです。
その他【プリント面】片面 厚さ(mm)【カード】0.25~1.016 寸法(mm)【カード】85.6×53.98, 83.9×52.1 質量(kg)5.13 容量【カード】インプットホッパー:125枚 / アウトプットホッパー:25枚 規格JIS-X6301 ID-1カードに準拠 適合規格cULus, FCC, CE, ISED, KCC (Korea), VCCI, RCM, WEEE, RoHS (EU and China)(2024年4月時点), BIS (India), PSEマーク (電気用品安全法) インターフェースUSB2.0/3.0 (TypeC) 動作環境【温度】15~35℃【湿度】20~80%(結露なきこと) 保証期間12ヶ月(センドバック方式による双方運賃負担、プリントヘッド除く) 印刷速度【片面カラー】175/時【片面モノクロ】660/時 プリント方式直接熱転写方式、カラー:昇華型熱転写/モノクロ:溶融型熱転写 アズワン品番68-5158-98 プリント300dpi(300×600、300×1200 (モノクロのみ)) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)44.2×22.6×22.9
1台
249,998 税込274,998
14日以内出荷

関連カテゴリ