カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ISOTECH
  • 佐藤計量器製作所(61)
  • testo(テストー)(37)
  • アズワン(35)
  • マザーツール(30)
  • 安藤計器製工所(28)
  • 日本計量器工業(25)
  • T&D(ティアンドデイ)(18)
  • 東亜計器(18)
  • 熱研(15)
  • CHINO(チノー)(13)
  • OPTEX(オプテックス)(7)
  • エー・アンド・デイ(6)
  • HORIBA(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ケニス(5)
  • サーモポート(5)
  • 横河(5)
  • bitstrong(5)
  • フルーク(FLUKE)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「校正用温度計」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Venus 4951 ISOTECHVenus 4951ISOTECH
2,998,000税込3,297,800
1セット
12日以内出荷
-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。 熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
用途温度校正仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さセット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース消費電力(W)150温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上精度(℃)基準接点:0.35容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ安定性±0.03℃
クイックキャル550 ISOTECHクイックキャル550ISOTECH
1,198,000税込1,317,800
1セット
12日以内出荷
クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。 モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。 クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。 標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。
用途温度校正仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース質量(kg)1.5本体寸法(mm)65×152×175レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃温度分解能(℃)(表示)0.1安定性±0.05℃
デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用) ISOTECHデジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)ISOTECH
1,098,000税込1,207,800
1セット
12日以内出荷
TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能) また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。 PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。 TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。 接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
用途温度計測仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース本体寸法(mm)200×85×40精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃レンジ(TTI-10温度)-200~850℃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら