商品豆知識
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
用途ハイエース・キャラバン
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)
タイヤ幅(mm)195
リム径(inch)15
偏平率(%)80
適合ボディタイプ商用車・バン
1セット(4本)
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)。1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。高い静粛性とシャープなハンドリングを高次元でバランス。エレガントな乗り心地と走りの歓びを叶えるコンフォートタイヤ。【特徴・性能】。優れた燃費性能を実現 グレード「AA」を獲得。摩耗を抑える構造がロングライフ性能に貢献。専用のショック吸収構造で上質な乗り心地を実現。優れた排水性によりウエット性能が向上
用途乗用車
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort
【タイヤ性能】:。低燃費性能と長持ち性能を重視したスタンダードタイヤ
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) GT-Eco Stage
タイヤサイズ165/65R15 81S
タイヤ幅(mm)165
リム径(inch)15
偏平率(%)65
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプ軽自動車
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
【タイヤ性能】:。ミニバンユーザーからの要求が高い快適性を向上したことにより、あらゆるシチュエーションで快適なドライブをご提供します。さらにロングライフ性能を高次元で両立することで、快適なドライブと経済性を追求したミニバン向けエコタイヤです。
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip RVF02
タイヤサイズ195/60R16 89H
タイヤ幅(mm)195
リム径(inch)16
偏平率(%)60
適合ボディタイプ乗用車
1セット(4本)
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
【タイヤ性能】:。鷲の爪を模したショルダー剛性の高いトレッドパターンを採用し、爪で道路をつかむように高次元のハンドリング&ブレーキング性能を実現。手軽にスポーツ走行を楽しみたいユーザーへ向けたスポーツタイヤのエントリーモデル。
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE F1 SPORT
タイヤサイズ195/50R16 84V
タイヤ幅(mm)195
リム径(inch)16
偏平率(%)50
適合ボディタイプコンパクトカー
1セット(4本)
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)。1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。【特徴・性能】。高い低燃費性能で経済性に貢献。毎日走りたくなるロングライフ性能。高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現。雨天時にも安心感のある排水性
用途乗用車
本数4本
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02
関連キーワード