【コンパクトカー】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/60R15 + アルミホイール4本setGoodyear翌々日出荷
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10【ホイールサイズ】:15インチ5.5J 4-100 +42 メタリックグレー【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7【タイヤサイズ】:185/60R15 84Q【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途コンパクトカー色ホイール:メタリックグレータイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7タイヤサイズ185/60R15 84Qホイールロクサーニスポーツ SP10適合車種【トヨタ】アクア(NHP10)・ヴィッツ(NHP130・NSP130・NSP135)・カローラフィールダー(ZRE162G・NZE164G)・ヤリス(MXPH10・MXPA10・MXPH15・MXPA15)、【ホンダ】グレイス(GM4・GM5・GM6・GM9)・フィット(GR1・GR2・GR3・GR4・GK3・GK4・GK5・GK6)・フィットハイブリット(GP5・GP6)タイヤ幅(mm)185リム径(inch)15偏平率(%)60ホイールサイズ15インチ 5.5J 4-100 +42適合ボディタイプコンパクトカー