HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品電源ケーブル、予備アイスボックス
色ホワイト
容量(mL)トレイ:200
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。
付属品USBケーブル、リモコン
刃数5
色白
風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)
充電電圧(V)DC 5/3~4A
充電時間(時間)約5~7
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120
稼働時間(時間)6~50
伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
関連キーワード