かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2000
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。
付属品USBケーブル
風量調整3段階
動作時間2~5時間
バッテリー容量(mAh)1200
涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】。手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】。BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】。ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】。軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192
バッテリー容量(mAh)1200
扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。
付属品リモコン、USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230
風量調整無段階
動作時間3~12時間
バッテリー容量(mAh)4000
【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。
付属品USBケーブル、リモコン
刃数5
色白
風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)
充電電圧(V)DC 5/3~4A
充電時間(時間)約5~7
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120
稼働時間(時間)6~50
伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に
色茶
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300
機能首振り左右120°
風量4段階
バッテリー容量(mAh)3600
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に
風量4段階
標準持続時間(h)12
充電時間(時間)3~5
バッテリー容量(mAh)5000
関連キーワード