スマートに充電、スマートに持ち運び。Qi2対応のこのワイヤレス充電器は、マグセーフ対応でiPhoneをしっかり固定しながら、最大15Wの高速充電を実現します。薄型・軽量設計だから、ビジネスバッグにもスッと収まり、出張や日常の持ち歩きにも最適。シンプルで洗練されたデザインは、デスク上でも邪魔にならず、機能性とスタイルを両立させたい方にぴったりのアイテムです。
用途スタイリッシュに、スマートに。Qi2対応のマグセーフ充電で毎日を快適に
仕様●iPhone:5W,7.5W、10W、15W●イヤホン:5W(最大)
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×60
入力電圧5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
忙しい毎日でも、スマートに充電。スマホ・イヤホン・スマートウォッチの3つを同時に充電できるワイヤレス充電器です。Qi2対応で、最大15Wの高速充電に対応。コンパクトに折りたたみ可能なので、外出先や出張、旅行にもぴったり。ケーブルを複数持ち歩く必要がなく、デスクやベッドサイドもすっきり。モバイルライフをもっと快適にしたい人にこそ使ってほしい一台です。
用途これ一つでOK!スマホ・イヤホン・スマートウォッチを同時充電できる折りたたみ式充電器
仕様●Airpodsのワイヤレス出力:5W(最大)●iWatch用ワイヤレス出力:3W-5W●電話用ワイヤレス出力:5,7.5、10、15
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24×68
入力DC 9V2A、30W以上
スマホ、イヤホン、Apple Watchを同時にスマート充電。さらに、サイドのマークに触れるだけで2段階に調光可能なライトが点灯。デスクやベッドサイドでのナイトライトとしても便利な4in1ワイヤレス充電器です。Qi2対応で最大15Wの高速充電を実現し、1台で最大23W出力可能。コードまみれの煩わしさから解放され、洗練された空間を実現します。充電も照明も、スマートにこなしたいあなたにぴったりの一台。
用途充電と照明をこれ一台で。スマートに暮らす4in1ワイヤレス充電器
仕様●AppleWatchワイヤレス充電出力:1-3W●Appleヘッドセットワイヤレス充電出力:5W●スマートフォンワイヤレス充電出力:5W,7.5W、10W、15W●全体最大出力合計(W):23●入力電圧/電流:9V/4A
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×80
ライト機能2段階
【5.6mmの薄さ・アルミニウム湾曲エッジ】。コンパクトでスリムなデザインが特徴です。またアルミニウムの素材を使用しており、手に馴染む湾曲エッジを採用しています。重量は45gと軽量、コンパクトなのでスマホに付けてもストレスなく、充電しながらスマホをお使いいただけます。【最大15W急速充電】iPhone 充電器は最大出力15Wの急速充電モードを採用され、対応機器を従来より1.5倍速く充電できます。iPhoneは約2.5時間で満充電になります。また、過電圧保護、温度調整、異物検知、過充電防止などマルチ保護機能を備えており、お使いのスマホを守ります。安全充電を行い、スマホを急速ワイヤレス充電器に一晩中置きっ放しにしても大丈夫です。 (出力20Wの電源アダプターのご利用を推奨します。アダプターは付属しておりません。)。【マグネット式・magsafe対応】iPhone14/13/12シリーズ機種に搭載した「Magsafe」充電技術を対応し、急速充電できます。強力マグネットでピタッとくっつき、位置ズレが起きにくい仕様になるので、煩しい位置調整が必要なく、より安定、効率的に充電できます。(iPhoneケースを使用する場合はMagsafe対応のケースをご利用ください。非対応のケースを使用すると磁力が弱まります)。【対応機種】MagSafe充電対応:iPhone12、iPhone 13、iPhone 14シリーズ。Qi対応機器:iPhone 11シリーズ、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE(第2世代)AirPods: AirPods Pro / Wireless AirPods 2 Case (2019)。Qi対応Androidスマートフォン
用途スマホのワイヤレス充電に。
厚さ(mm)5.6
寸法(縦×横)(mm)55.9x55.9
端子USB-C
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
【3in1 FOLD With Magsafe】。AppleWatch/iPhone/AirPodsがこれ1台で充電可能です。ワイヤレス充電はパッド上に端末を置くだけでデバイスを自動判別し、適正な電流を送ることが可能です。充電パッドは二枚ありますので、iPhoneとAppleWatchを同時充電することも可能です。USB-Cコネクタを搭載している為、ケーブルを複数種類用意する必要がなく荷物を減らすことができます。【最大15W急速充電】。iPhone 充電器は最大出力15Wの急速充電モードを採用され、対応機器を従来より1.5倍速く充電できます。iPhoneは約2.5時間で満充電になり、Apple Watchは2.5Wで約3時間です。また、過電圧保護、温度調整、異物検知、過充電防止などマルチ保護機能を備えており、お使いのスマホを守ります。安全充電を行い、スマホを急速ワイヤレス充電器に一晩中置きっ放しにしても大丈夫です。 (出力20Wの電源アダプターのご利用を推奨します。アダプターは付属しておりません。)。【マグネット式・magsafe対応】。iPhone14/13/12シリーズ機種に搭載した「Magsafe」充電技術を対応し、急速充電できます。強力マグネットでピタッとくっつき、位置ズレが起きにくい仕様になるので、煩しい位置調整が必要なく、より安定、効率的に充電できます。(iPhoneケースを使用する場合はMagsafe対応のケースをご利用ください。非対応のケースを使用すると磁力が弱まります)。【折りたたみ式・スタンド機能付き】。AppleWatch充電器は折畳み収納することができるので手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利です。スマホ充電の際にはスマホスタンドとしても活用可能です。スタンドは270°(8段階)調整でき、自由な角度で本体を自立させることができます。スマホを立てかけて、動画の視聴や料理の際のレシピチェックなどに大活躍です。家庭ではもちろん、オフィス、旅や出張にも最適です。本体は46g軽量/コンパクトなので、スマホに付けてもストレスなく、充電しながらスマホをお使いいただけます。【USB-Cケーブル付属】。Magsafe充電器のケーブルは取り外せるので収納や持ち運びがより便利になります。また、ケーブルはUSB-C搭載デバイスと幅広い互換性があり、他の端末(NintendoSwitch、ノートパソコン、oculusなど)にも利用可能です。【対応機種】。MagSafe充電対応:iPhone12、iPhone 13、iPhone 14シリーズ。Qi対応機器:iPhone 11シリーズ、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE(第2世代)AirPods: AirPods Pro / Wireless AirPods 2 Case (2019) Apple Watch Series 3/4/5/6/SE/7/8/ultra。Qi対応Androidスマートフォン
用途スマホ、AppleWatch、AirPodsのワイヤレス充電に。
付属品USBケーブル
厚さ(mm)10
寸法(縦×横)(mm)76x62
端子USB-C
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
【3in1 RING With Magsafe】。AppleWatch/iPhone/AirPodsがこれ1台で充電可能です。ワイヤレス充電はパッド上に端末を置くだけでデバイスを自動判別し、適正な電流を送ることが可能です。充電パッドは二枚ありますので、iPhoneとAppleWatchを同時充電することも可能です。USB-Cコネクタを搭載している為、ケーブルを複数種類用意する必要がなく荷物を減らすことができます。背面にはスマホリングがついており指を通してホールドすることにより安定して使用することができます。【最大15W急速充電】。iPhone 充電器は最大出力15Wの急速充電モードを採用され、対応機器を従来より1.5倍速く充電できます。iPhoneは約2.5時間で満充電になり、Apple Watchは2.5Wで約3時間です。また、過電圧保護、温度調整、異物検知、過充電防止などマルチ保護機能を備えており、お使いのスマホを守ります。安全充電を行い、スマホを急速ワイヤレス充電器に一晩中置きっ放しにしても大丈夫です。 (出力20Wの電源アダプターのご利用を推奨します。アダプターは付属しておりません。)。【マグネット式・magsafe対応】。iPhone14/13/12シリーズ機種に搭載した「Magsafe」充電技術を対応し、急速充電できます。強力マグネットでピタッとくっつき、位置ズレが起きにくい仕様になるので、煩しい位置調整が必要なく、より安定、効率的に充電できます。(iPhoneケースを使用する場合はMagsafe対応のケースをご利用ください。非対応のケースを使用すると磁力が弱まります)。【スタンド機能付き】。リングを開いてスマホスタンドとしても活用可能です。スマホを立てかけて、動画の視聴や料理の際のレシピチェックなどに大活躍です。家庭ではもちろん、オフィス、旅や出張にも最適です。本体は48gの軽量/コンパクトなので、スマホに付けてもストレスなく、充電しながらスマホをお使いいただけます。【USB-Cケーブル付属】。Magsafe充電器のケーブルは取り外せるので収納や持ち運びがより便利になります。また、ケーブルはUSB-C搭載デバイスと幅広い互換性があり、他の端末(NintendoSwitch、ノートパソコン、oculusなど)にも利用可能です。【対応機種】。MagSafe充電対応:iPhone12、iPhone 13、iPhone 14シリーズ。Qi対応機器:iPhone 11シリーズ、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE(第2世代)AirPods: AirPods Pro / Wireless AirPods 2 Case (2019) Apple Watch Series 3/4/5/6/SE/7/8/ultra。Qi対応Androidスマートフォン
用途スマホ、AppleWatch、AirPodsのワイヤレス充電に。
付属品USBケーブル
厚さ(mm)6.8
寸法(縦×横)(mm)60x60
端子USB-C
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
【3in1 Magsafe】AppleWatch/iPhone/AirPodsがこれ1台で充電可能です。ワイヤレス充電はパッド上に端末を置くだけでデバイスを自動判別し、適正な電流を送ることが可能です。両面に充電パッドがありますので、iPhoneとAppleWatchを同時充電することも可能です。【最大15W急速充電】iPhone 充電器は最大出力15Wの急速充電モードを採用され、対応機器を従来より1.5倍速く充電できます。iPhoneは約2.5時間で満充電になり、Apple Watchは2.5Wで約3時間です。また、過電圧保護、温度調整、異物検知、過充電防止などマルチ保護機能を備えており、お使いのスマホを守ります。安全充電を行い、スマホを急速ワイヤレス充電器に一晩中置きっ放しにしても大丈夫です。 (出力20Wの電源アダプターのご利用を推奨します。アダプターは付属しておりません。)。【マグネット式・magsafe対応】iPhone14/13/12シリーズ機種に搭載した「Magsafe」充電技術に対応し、急速充電できます。強力マグネットでピタッとくっつき、位置ズレが起きにくい仕様になるので、煩しい位置調整が必要なく、より安定、効率的に充電できます。(iPhoneケースを使用する場合はMagsafe対応のケースをご利用ください。非対応のケースを使用すると磁力が弱まります)。【USB-C から USB-Aの変換コネクタ付】USB-CからUSB-Aへの変換コネクタが付属しているので、USB-Cコネクタの充電器がない場合でも充電することが可能です。これひとつで充電ができるので家庭ではもちろん、オフィス、旅や出張にも最適です。本体は65g軽量/コンパクトなので、スマホに付けてもストレスなく、充電しながらスマホをお使いいただけます。【対応機種】MagSafe充電対応:iPhone12、iPhone 13、iPhone 14シリーズ。Qi対応機器:iPhone 11シリーズ、iPhone 8、iPhone X、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE(第2世代)AirPods: AirPods Pro / Wireless AirPods 2 Case (2019) Apple Watch Series 3/4/5/6/SE/7/8/ultra
用途スマホ、AppleWatch、AirPodsのワイヤレス充電に。
厚さ(mm)10.6
寸法(縦×横)(mm)60.3x60.3
端子USB-C(USB-A変換コネクタ付属)
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード