国産人工芝「ペンタゴン スターグラス」1m×10mヨシミツ毛織3日以内出荷
国産カーペットメーカーが手がけた業界初の光触媒で抗菌・抗ウィルス作用を持つ素材の人工芝 「ペンタゴスターグラス」!従来の起立タイプであるC型を更に細くする事により、起立性・復元性に優れ、肌触りも良く、あらゆるシーンにご使用頂ける高機能人工芝に仕上げております。ボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝で、東京大学先端研と株式会社富士通研究所の共同研究、複合10機能人工芝。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。制電、抗菌、防炎、消臭、防カビ、抗アレル物質、軽量、抗ウイルス、セルフクリーンの機能を持つ信頼の国内生産!光触媒チタンアパタイト採用で、細菌やウイルス・花粉などの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に高い吸着力でとらえ、太陽の光によってCO2(二酸化炭素)+H2O(水)に分解し、機能が継続します。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など仕様透水穴:あり形状パイル断面:細いC型厚さ(mm)32タイプ起立長さ(m)10番号防災:E2210133材質(基布)ポリプロピレンパイル長(mm)30材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸)裏面SBRコーティング幅(m)1