PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)
機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出
メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)
使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ
ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022
機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出
メモリー4GB以上のRAM
使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励
ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
1式
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ先としてクラウドストレージを1TB利用できます。安定したバックアップ動作でランサムウェア対策にも有効なバックアップソフトです。
対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022
機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ
メモリー4GB以上のRAM
使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励
ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
1式
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
Air Back Standard for Serverの上位製品の1年間ライセンス。サーバーのデータをより強固にバックアップ・運用できるサーバー用 Air Back のハイエンドモデルです。Server専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり1TB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022
機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能
メモリー4GB以上のRAM
使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励
ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
1式
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトのライセンスです
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)
機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ
メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)
使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ
ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
Air Back Standard for PCの上位製品のライセンス。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)
機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能
メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)
使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ
ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
関連キーワード