4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC専用ファイルバックアップソフトのライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64) 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出 メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。) 使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
1式
6,198 税込6,818
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ先としてクラウドストレージを1TB利用できます。安定したバックアップ動作でランサムウェア対策にも有効なバックアップソフトです。
対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ メモリー4GB以上のRAM 使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励 ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
1式
58,980 税込64,878
8日以内出荷

ローカルデバイスとクラウドへのバックアップを行う2WAY方式のPC用バックアップソフトのライセンスです
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64) 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。) 使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
1式
8,098 税込8,908
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Server専用ファイルバックアップソフトの1年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。Server入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、 日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows Server 2012. Windows Server 2016・Windows Server 2019. Windows Server 2022 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出 メモリー4GB以上のRAM 使用CPUIntel AMDまたは互換プロセッササーバー用プロセッサを奨励 ストレージCドライブに200MB以上(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要です。)
1式
40,980 税込45,078
8日以内出荷