カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ToyoPumps
  • モノタロウ(4)
  • cotta(40)
  • 和平フレイズ(34)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • パール金属(19)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • HEIKO(13)
  • アーネスト(13)
  • 福助工業(11)
  • TAKAGI(高儀)(11)
  • ユニ・チャーム(9)
  • ヒロショウ(9)
  • TKG(8)
  • ランテル・メディエール(8)
  • アークランドサカモト(7)
  • 貝印(7)
  • タマハシ(7)
  • 下村企販(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「揚げ物用」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋陸上スラリーポンプ VHG型 ToyoPumps東洋陸上スラリーポンプ VHG型ToyoPumps
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。 VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。 -3型は吸込みフランジ仕様 -Wはストレーナー仕様
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。種類水陸両用ポンプ極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)取扱説明書(1.98MB)材質(当金)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部メカニカルシール式
東洋陸上スラリーポンプ VH型 ToyoPumps東洋陸上スラリーポンプ VH型ToyoPumps
769,800税込846,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。 VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。 -3型は吸込みフランジ仕様 -Wはストレーナー仕様
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。種類水陸両用ポンプ極数4起動形式直入ケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部メカニカルシール式
東洋水中サンドポンプ VH型 ToyoPumps東洋水中サンドポンプ VH型ToyoPumps
1,398,000税込1,537,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された水中攪乱サンドポンプです。 本ポンプは高揚程タイプのポンプとなりプレスの打ち込みなどで広く使われています。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。出力(kW)9極数4揚程(m)40起動形式直入ケーブル3PNCT(標準長さ10m)吐出口径(mm)50潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部ダブルメカニカルシール式揚水量(m3/min)0.3揚物径(Φmm)20
東洋水陸両用サンドポンプ VHG型 ToyoPumps東洋水陸両用サンドポンプ VHG型ToyoPumps
1,598,000税込1,757,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。 他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)取扱説明書(1.98MB)材質(当金)高クロム鋳鉄(HcrFC)揚物径(Φmm)60
東洋水陸両用サンドポンプ VH型 ToyoPumps東洋水陸両用サンドポンプ VH型ToyoPumps
769,800税込846,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。 他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部ダブルメカニカルシール式
東洋水中攪乱サンドポンプ GR型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ GR型ToyoPumps
659,800税込725,780
1台
4日以内出荷
使いやすさ、長寿命、経済性を重視した強力サンドポンプです。 ケーシング上部のエアー抜き機構により、鳴水運転にも安定した運転が可能です。 軸封部に直接吐出圧がかからない設計になっており、長寿命が見込めます。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各工場の排水処理、土木や建設工事の水処理装置等など・各種土木建築工事の土砂、ヘドロの排泥用。 ・鉱山、砕石場のヘドロ揚送用。 ・公害防止機器プラント。 ・その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送などの固体物の揚送用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル2PNCT潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(4.2MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)軸封部ダブルメカニカルシール
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数6起動形式直入吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(4.93MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
719,800税込791,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
東洋水中攪乱サンドポンプ ET型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ ET型ToyoPumps
479,800税込527,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種土木建設工事の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 窯業・化学工場の各種スラリ、排液の揚送。 鉱山・砕石場のヘドロ揚送用。 生コン処理プラント。公害防止機器プラント用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送など個体混合液の揚送用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら