「ハイスイホース」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用
材質特殊ブレンドゴム
色グレー
寸法D1(mm)63
寸法D2(mm)39
ホース内径(Φmm)32
ホース長さ(m)0.038
寸法H1(mm)37.5
寸法H2(mm)32
寸法D3(mm)32
寸法D4(mm)57.5
ホース外径(Φmm)57.5
関連資料図面(0.22MB)
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用
材質特殊ブレンドゴム
色グレー
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)39
ホース内径(Φmm)33
ホース長さ(m)0.0375
寸法H1(mm)37.5
寸法H2(mm)32
寸法D3(mm)33
寸法D4(mm)25
寸法D5(mm)57.5
関連資料図面(0.17MB)
1個
¥809
税込¥890
4日以内出荷
適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。
用途洋風Pタイプ便器用・和風便器用
材質軟質塩ビ
色ホワイトアイボリー
寸法L1(mm)36
寸法D1(mm)90
寸法D2(mm)103
ホース内径(Φmm)88
寸法D3(mm)88
寸法D4(mm)93
ホース外径(Φmm)93
適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用
材質特殊ブレンドゴム
色グレー
寸法D1(mm)63
寸法D2(mm)33
寸法H1(mm)37.5
寸法H2(mm)32
寸法D3(mm)25
寸法D4(mm)57.5
関連資料図面(0.24MB)
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。
用途シーリングプレート
材質ポリエチレン系樹脂
色アイボリー
寸法D1(mm)150
寸法D2(mm)89
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)10
関連資料図面(0.02MB)
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用
材質特殊ブレンドゴム
色アイボリー
寸法D1(mm)73
寸法D2(mm)39
寸法H1(mm)47.5
寸法H2(mm)40
寸法D3(mm)24
寸法D4(mm)57.5
関連資料図面(0.25MB)
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
パイプ挿入状況の確認が容易です。
用途洗濯機防水パン接続用
材質軟質塩ビ
色透明
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)67
寸法L3(mm)45
適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L(mm)240
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)55
寸法L2(mm)150
ホース内径(Φmm)47
寸法L3(mm)45
ホース長さ(m)0.24
関連資料図面(0.22MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L(mm)150
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
寸法L2(mm)60
寸法L3(mm)45
ホース長さ(m)0.15
関連資料図面(0.03MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。
用途トラップ直接配管用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
寸法L4(mm)40
寸法D3(mm)50.8
寸法D4(mm)59.8
短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。
用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)59.8
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)45
寸法L4(mm)40
寸法D3(mm)59.8
寸法D4(mm)69
関連キーワード