「洗濯機排水用ホース」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L(mm)240
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)47
寸法D2(mm)55
寸法L2(mm)150
ホース内径(Φmm)47
寸法L3(mm)45
ホース長さ(m)0.24
関連資料図面(0.22MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L(mm)150
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
寸法L2(mm)60
寸法L3(mm)45
ホース長さ(m)0.15
関連資料図面(0.03MB)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。
用途トラップ直接配管用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
寸法L4(mm)40
寸法D3(mm)50.8
寸法D4(mm)59.8
短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。
用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)59.8
寸法D2(mm)58
寸法L3(mm)45
寸法L4(mm)40
寸法D3(mm)59.8
寸法D4(mm)69
関連キーワード