5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)33 ホース長さ(m)0.0375 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)33 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)57.5 関連資料図面(0.17MB)
1個
809 税込890
4日以内出荷

適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)29 寸法H2(mm)23.5 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)46 関連資料図面(0.23MB)
1個
529 税込582
当日出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)0.038 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)32 寸法D4(mm)57.5 ホース外径(Φmm)57.5 関連資料図面(0.22MB)
1個
789 税込868
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用 材質特殊ブレンドゴム アイボリー 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)39 寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)40 寸法D3(mm)24 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.25MB)
1個
739 税込813
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.24MB)
1個
799 税込879
4日以内出荷