7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)0.038 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)32 寸法D4(mm)57.5 ホース外径(Φmm)57.5 関連資料図面(0.22MB)
1個
789 税込868
4日以内出荷

パイプ挿入状況の確認が容易です。
用途洗濯機防水パン接続用 材質軟質塩ビ 透明 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)67 寸法L3(mm)45
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)33 ホース長さ(m)0.0375 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)33 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)57.5 関連資料図面(0.17MB)
1個
809 税込890
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用 材質特殊ブレンドゴム アイボリー 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)39 寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)40 寸法D3(mm)24 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.25MB)
1個
739 税込813
4日以内出荷

適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。
用途洋風Pタイプ便器用・和風便器用 材質軟質塩ビ ホワイトアイボリー 寸法L1(mm)36 寸法D1(mm)90 寸法D2(mm)103 ホース内径(Φmm)88 寸法D3(mm)88 寸法D4(mm)93 ホース外径(Φmm)93
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.24MB)
1個
799 税込879
4日以内出荷

エムツーエムJシーリングプレート
洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。
用途シーリングプレート 材質ポリエチレン系樹脂 アイボリー 寸法D1(mm)150 寸法D2(mm)89 寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)10 関連資料図面(0.02MB)
1個
409 税込450
4日以内出荷