手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
いたわり手すりΦ32 用の樹脂製ブラケットです。
プラグや取付用六角レンチ付属。
用途いたわり手すり (丸棒径Φ32)のブラケットの取替や追加に。※手すり棒がΦ32 であれば取付可能です。
色ブラウン
適合本体品番:86645
直径(Φmm)(手すり)32
適合径(Φmm)32
アズワン品番65-1690-13
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06115004
長さ(mm)3600(1200×3本継)
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定認定
アズワン品番65-1690-12
エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
長さ(mm)300
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1
規格-
下穴径(Φmm)5
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
安全荷重(kg)100
握り径(Φmm)35
関連資料(1.95MB)
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:天然木(ゴム集成材)(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)400
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
手すり部分に高輝度蓄光材(日本製)のラインを埋め込んでおり、夜間や薄暗い場所でも安全です。寝室での消灯時などに便利。立ち上がりの補助に最適なタテ使いもできます。縦横兼用。取付簡単!。木部カット可。介護保険住宅改修対象商品。生産物対人賠償責任保証付。エコマーク認定木材使用(認定番号:第06115005号)
用途階段に、玄関に
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、カバー2個、受け座固定ネジ(Φ4×50mm)6本
材質手すり棒:ゴム集成材(ウレタン塗装)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(塗装)、カバー:PP樹脂
長さ(mm)600
色ナチュラル
径(Φmm)32
耐荷重(kg)80
仕上手すり棒:ウレタン塗装
関連資料(2.64MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。
スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。
耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。
カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに
色ホワイト
パイプ径(Φmm)35
取付縦・横方向
耐荷重(kg)80
関連キーワード