形状ソケット
種類ねじ込み継手
継手の一方がメカニカル式です。また万一の災害時にはパッキンが焼失しても耐火パッキンによりガスの噴射を一時的に防ぎます。
用途架空部の突き合わせ配管等に使用
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
長さ(m)30
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
使用ガス都市ガス用
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
色アイボリー
使用ガス都市ガス用
メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス都市ガス
適合都市ガス
継手の一方がメカニカル式です。また万一の災害時にはパッキンが焼失しても耐火パッキンによりガスの噴射を一時的に防ぎます。
用途架空部の突き合わせ配管等に使用
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
呼び15A(R1/2)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。両側メカタイプです。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
三方メカタイプです。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
呼び15A(R1/2)
1箱(80個)
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
ねじ側がめすねじです。
おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス
機能漏れ検査機能
ねじ側がおすねじです。めすねじの内ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
ガスの種類都市ガス
機能漏れ検査機能
ねじ側がめすねじです。おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
仕様LIA検定品
機能漏れ検査機能
間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
仕様LIA検定品
機能漏れ検査機能
三方メカタイプです。
仕様LIA検定品
機能漏れ検査機能
ねじ側がめすねじです。
おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。
機能漏れ検査機能
仕様LIA検定品
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
規格10A
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
間仕切り壁など狭所にLPガス栓を設置する場合の曲げ配管に使用します。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
継手両ねじ部表面で絶縁耐力を行うため、従来品に比べ、絶縁性がより優れており、また軽量でコンパクトな設計となっています。
用途内管の絶縁に使用
高坂署でエルボ返しを省略できます。
用途同一平面で交差する配管に使用
仕様LIA検定品
規格10A
機能漏れ検査機能
1箱(36個)
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。
両側メカタイプです。
機能漏れ検査機能
仕様LIA検定品
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状プラグ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ソケット
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
関連キーワード
1
2
3
次へ