カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- azbil(旧:山武)(3)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
- SMC(9)
- アズワン(36)
- イルフォード(4)
- エスコ(4)
- オンダ製作所(8)
- テイエルブイ(TLV)(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- ヤマヨ(4)
- 光陽産業(3)
- 日本ジョイント(30)
- 東京計装(4)
- 東洋バルヴ(3)
- 流体工業(9)
- 藤井高圧(4)
- ブランドをもっと見る
「rc-20a」の検索結果

ネオジョイント 内ねじソケット LIA用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ側がめすねじです。おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。検定LIA検定品機能漏れ検査機能
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 めねじ付ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質青銅鋳物規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用
日本継手(旧:JFE継手)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。検定LIA検定品機能漏れ検査機能
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種バルブソケット(めねじ付)
日本継手(旧:JFE継手)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式R型 H種R型めねじ付ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷金属部(ねじ)と樹脂部(ポリブテン管側)が一体構造となっており、ねじ部の回転機能付き一体継手で、現地施工 での締付忘れ・管のねじれ防止を図っています規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント ヘッダーチー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス二面幅(mm)35使用ガス都市ガス