カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
呼び径(A)
- 25(2)
- 32(3)
- 40(2)
- 50(7)
- 80(3)
- 100(7)
呼び径(B)
- 1(2)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(7)
- 3(3)
- 4(6)
種類
エルボ(4)
ストリートエルボ(2)
ソケット(7)
チーズ(5)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)
- 日本製鉄(6)
- JFEスチール(3)
- ノーブランド(4)
- ベンカン機工(28)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 淡路マテリア(16)
- アカギ(59)
- 日栄インテック(34)
- 昭和コーポレーション(33)
- リケン(26)
- AWJ(12)
- シーケー金属(9)
- ショーボンド(8)
- 未来工業(7)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- セイワ工業(6)
- 東栄工業(3)
- ブランドをもっと見る
「sgp 100a」の検索結果

PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の53種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケットサイズS寸法L(mm)170呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)91寸法M(mm)M72×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)40
PLSM継手 防食メカニカル継手 径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の58種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケット呼び径(B)1-1/2×1-1/4寸法L1(mm)170最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D1(mm)91寸法D2(mm)84寸法L2(mm)50使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)40×32寸法M1(mm)M72×2寸法M2(mm)M65×2
PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー
日本継手(旧:JFE継手)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の44種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)2×2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D(mm)70寸法L2(mm)102寸法L3(mm)85寸法M(mm)M115×2寸法A1(mm)100使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50×50寸法A2(mm)60ねじの呼びRc3
PLSM継手 防食メカニカル継手 三方メカ径違いチー
日本継手(旧:JFE継手)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の49種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)4×2寸法L1(mm)184最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D1(mm)176寸法D2(mm)102寸法L2(mm)90寸法L3(mm)181寸法L4(mm)70寸法A1(mm)125使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100×50寸法A2(mm)140寸法M1(mm)M145×3寸法M2(mm)M85×2
PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の52種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケットサイズS寸法L(mm)170呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)84寸法M(mm)M65×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)32
PLSM継手 防食メカニカル継手 ストリートエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の20種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ寸法H(mm)170呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
PLSM継手 防食メカニカル継手 枝ねじチー
日本継手(旧:JFE継手)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の46種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)3×2寸法L1(mm)142最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D(mm)75寸法L2(mm)134寸法L3(mm)100寸法M(mm)M115×2寸法A1(mm)100使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)80×50寸法A2(mm)75ねじの呼びRc3
PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥63,980税込¥70,3781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の10種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°サイズL呼び径(B)4寸法L1(mm)214最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)155寸法D(mm)176寸法L2(mm)90寸法M(mm)M145×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100
PLSM継手 防食メカニカル継手 径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の61種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケット呼び径(B)4×3寸法L1(mm)271最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)170寸法D1(mm)176寸法D2(mm)134寸法L2(mm)90使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100×80寸法M1(mm)M145×3寸法M2(mm)M115×2
PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の56種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケットサイズS寸法L(mm)298呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)180寸法D(mm)176寸法M(mm)M145×3使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100
PLSM継手 防食メカニカル継手 チー
日本継手(旧:JFE継手)¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の38種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)4寸法L1(mm)214最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)155寸法D(mm)176寸法L2(mm)90寸法M(mm)M145×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100
PLSM継手 防食メカニカル継手 ねじメカエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の31種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°呼び径(B)4寸法L1(mm)204最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法D(mm)176寸法L2(mm)90寸法L3(mm)145寸法M(mm)M145×2寸法A1(mm)145使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)100寸法A2(mm)117ねじの呼びRc4
PLSM継手 防食メカニカル継手 ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の51種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケットサイズS寸法L(mm)170呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)74寸法M(mm)M56×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)25
PLSM継手 防食メカニカル継手 チー
日本継手(旧:JFE継手)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の36種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状チーズ呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
PLSM継手 防食メカニカル継手 45°エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の16種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ45°呼び径(B)3寸法L1(mm)142最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)134寸法L2(mm)75寸法M(mm)M115×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)80
PLSM継手 防食メカニカル継手 おねじ付ストリートエルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の25種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ストリートエルボ寸法H(mm)159.5呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2寸法R(mm)R2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の8種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°サイズL呼び径(B)2寸法L1(mm)141最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D(mm)102寸法L2(mm)70寸法M(mm)M85×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)50
PLSM継手 防食メカニカル継手 径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の57種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状ソケット呼び径(B)1-1/4×1寸法L1(mm)170最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)100寸法D1(mm)84寸法D2(mm)74寸法L2(mm)50使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)32×25寸法M1(mm)M65×2寸法M2(mm)M56×2