電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)46
取付寸法(mm)68×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28
測定電圧(V)AC80~500
電圧測定範囲:AC70~500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)18
本体寸法(mm)48×29×22
取付寸法(mm)46×27
測定精度(%)1
測定電圧(V)AC70~500
動作温度(℃)-20~+65
ケーブル長(cm)20
オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz
質量(g)約380
本体寸法(mm)181×89×40
チャンネル数2
機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均
サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s
入力インピーダンス1MΩ(16pF)
トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル
立ち上がり時間10ns未満
レコード長最高128Kb
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード