5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
付属品取扱説明書 測定範囲4×90° 精度±0.2° 分解能0.05° 機能バックライト 電池単4電池×2本(別売) 反復定格0.1° 動作温度(℃)0~40
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

はくでん角度計
単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。
仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定 付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書 電源3.7Vリチウムバッテリー 本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3 精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3° 再現性0.1° 分解能0.1° 機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定 レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60° 使用環境0-40℃(湿度は80%以下) 磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵) ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。
材質ABS 寸法(mm)92.2×13.6×85.3 測定範囲0~90°×2 質量(g)46.7
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49 厚さ(mm)23 測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90° 電源単4電池×2(別売) 精度(mm)0.1 分解能0.1° 機能ホールド機能・バックライト機能 測定モード絶対測定・相対測定
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質ステンレス鋼 範囲(mm)定規:0~100 精度±1° 角度の測定範囲(°)0~180
1個
499 税込549
7日以内出荷