8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)45 全光束(Lm)4500以上 入力電圧(V)DC24 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)20 全光束(Lm)2000以上 入力電圧(V)DC24 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)80 全光束(Lm)8000以上 入力電圧(V)DC24 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。
出力(W)300 取付ピッチ85±5 本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200 使用電圧(V)DC24 消費電流(A)12~14
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。
サイズPAR56 出力(W)300 使用電圧(V)DC24 消費電流(A)12~14
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)8 入力電圧(V)DC12ーDC24 色温度5700K 昼光色 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)24 入力電圧(V)DC12ーDC24 色温度5700K 昼光色 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)16 入力電圧(V)DC12ーDC24 色温度5700K 昼光色 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷