14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はくでん標準抵抗器
精度は0.01%、0.001Ωから1MΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
質量(kg)5 精度0.0001 快適温度環境(℃)20 直径×高さ(mm)Φ107×125
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
抵抗(mΩ)【内部】30±5
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抵抗計の校正、抵抗標準器、高電圧計負荷、接地抵抗計用負荷など多様な用途に対応します。10kΩ~5GΩまでの範囲をカバーし、高精度(0.2~2%)。
寸法(mm)310×240×160 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)20±10 定格電圧 DC V【抵抗値別】[10k] 100 [50k] 200 [100k] 300 [200k] 400 [500k] 500 [1M, 2M, 5M, 10M] 1k [20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G] 2.5k 精度(%)【抵抗値別】[10k, 50k, 100k, 200k, 500kΩ, 1M, 2M, 5M] 0.2 [10M, 20M, 50M] 0.5 [100M, 200M, 500M] 1 [1G, 2G, 5G] 2 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態) 抵抗値(Ω)10k, 50k, 100k, 200k, 500k, 1M, 2M, 5M, 10M, 20M, 50M, 100M, 200M, 500M, 1G, 2G, 5G
1個
299,800 税込329,780
27日以内出荷

中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
使用温度範囲(℃)20±10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
229,800 税込252,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究機関や工業分野での交流・直流回路において、精密可変のインピーダンス素子やブリッジ素子として使用可能です。中高抵抗ブリッジや中低絶縁抵抗計などの計測機器の校正にも適しています。
寸法(mm)340×165×150 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)20±10 精度(%)【レンジ別】[100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ] 0.05 [1MΩ] 0.1 [10MΩ] 0.2 定格(A)【レンジ別】[100Ω] 0.06A [1kΩ] 0.02A [10kΩ] 0.003A [100kΩ] 0.001A [1MΩ/10MΩ] 300V レンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷

低中抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
寸法(mm)310×230×160 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)20±10 精度(%)【レンジ別】[0.01Ω] 5 [0.1Ω] 1 [1Ω] 0.2 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ/10kΩ] 0.01 定格(A)【レンジ別】[0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01A [10kΩ] 0.003A レンジ0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
229,800 税込252,780
27日以内出荷

8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV 寸法(mm)520×285×180 質量(kg)約5.3 使用温度範囲(℃)20±10 精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kV レンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%) 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
929,800 税込1,022,780
27日以内出荷

9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV 寸法(mm)520×285×180 質量(kg)約8 使用温度範囲(℃)20±10 精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kV レンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%) 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
999,800 税込1,099,780
27日以内出荷

交流および直流回路において可変抵抗として使用可能であり、工場・学校・研究機関での交流直流測定や実験に適しています。
寸法(mm)260×210×110 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)20±10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
99,980 税込109,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はくでん直流電流計
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー 精度0.025 ディスプレイ60×70mm 取付径(Φmm)48mm
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はくでんUSB 電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能なUSB式の電子負荷抵抗器です。
寸法(mm)約68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 電流調整範囲(A)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5) 質量(g)22 周波数(Hz)10~20M 精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1% 充電時間2時間 ディスプレイ90×16mm OLED 入力インピーダンス1MΩ ダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V) 動作時間10時間 測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M 最大入力電圧(V)-5~+50
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。
仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz 質量(g)約380 本体寸法(mm)181×89×40 チャンネル数2 機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均 サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s 入力インピーダンス1MΩ(16pF) トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル 立ち上がり時間10ns未満 レコード長最高128Kb
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

直流低抵抗測定に適したダブルブリッジです。高感度な電子式検流計と動作電流を内蔵し、外部装置を接続せずに測定する事ができます。金属導体の導電係数、接触抵抗、モーターや変圧器の巻線抵抗など直流低抵抗の測定に適しています。プラスチックケースに収納された携帯型設計で、工場、研究室、作業現場での使用に便利です。電池駆動または外部直流電源の両方に対応。
寸法(mm)270×230×140 質量(kg)4.4(電池含む) 使用温度範囲(℃)5~40(推奨20±10 電源(V)【外部】1.5~2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください) 電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5 保管環境+5℃~45℃/20%~80%(非結露状態)
1個
54,980 税込60,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)