背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
質量(g)50
本体寸法(mm)44.5×50×37
精度(%)2.5
電圧測定範囲:AC80~AC500V。デジタル交流電圧計です
質量(g)46
取付寸法(mm)68×38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×28
測定電圧(V)AC80~500
関連キーワード