7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
抵抗(mΩ)【内部】30±5
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研究機関や工業分野での交流・直流回路において、精密可変のインピーダンス素子やブリッジ素子として使用可能です。中高抵抗ブリッジや中低絶縁抵抗計などの計測機器の校正にも適しています。
寸法(mm)340×165×150 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)20±10 精度(%)【レンジ別】[100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ] 0.05 [1MΩ] 0.1 [10MΩ] 0.2 定格(A)【レンジ別】[100Ω] 0.06A [1kΩ] 0.02A [10kΩ] 0.003A [100kΩ] 0.001A [1MΩ/10MΩ] 300V レンジ100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10, 100KΩ×10, 1MΩ×10, 10MΩ×10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
359,800 税込395,780
27日以内出荷

中高抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
使用温度範囲(℃)20±10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
229,800 税込252,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低中抵抗の精密測定、工場、学校、研究機関での直流測定や直流回路実験に適しています。ブリッジや抵抗計・マルチメータの校正用として活用できます。
寸法(mm)310×230×160 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)20±10 精度(%)【レンジ別】[0.01Ω] 5 [0.1Ω] 1 [1Ω] 0.2 [10Ω] 0.05 [100Ω/1kΩ/10kΩ] 0.01 定格(A)【レンジ別】[0.01Ω/0.1Ω] 0.5A [1Ω] 0.3A [10Ω] 0.1A [100Ω] 0.03A [1kΩ] 0.01A [10kΩ] 0.003A レンジ0.01Ω×10, 0.1Ω×10, 1Ω×10, 10Ω×10, 100Ω×10, 1KΩ×10, 10KΩ×10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
229,800 税込252,780
27日以内出荷

9段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。100?GΩ(精度5%、定格電圧5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~211.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~5%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】100GΩ・精度5%・定格5kV 寸法(mm)520×285×180 質量(kg)約8 使用温度範囲(℃)20±10 精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/5kV [1GΩ] 2%/5kV [10GΩ] 5%/5kV レンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、 10GΩ×10、【抵抗】0~211.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~5%) 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
999,800 税込1,099,780
27日以内出荷

8段階の可変抵抗レンジを備え、それぞれに高い精度と適切な定格電圧・電流が設定されています。10?GΩ(精度5%、定格電圧2.5?kV)の固定抵抗器を内蔵しており、広範囲の抵抗計の検査に対応しています。本体は端子電圧測定機能を備えています。抵抗レンジは0~21.1111110?GΩ、最小ステップは0.1?kΩ、精度は0.2~2%です。研究機関や工場現場での測定や校正作業を効率化します。
仕様【固定抵抗器】10GΩ・精度5%・定格2.5kV 寸法(mm)520×285×180 質量(kg)約5.3 使用温度範囲(℃)20±10 精度[100Ω] 0.2%/50mA [1kΩ] 0.2%/20mA [10kΩ] 0.2%/10mA [100kΩ] 0.2%/2mA [1MΩ] 0.2%/1kV [10MΩ] 0.5%/2.5kV [100MΩ] 1%/2.5kV [1GΩ] 2%/2.5kV レンジ【可変抵抗】100Ω×10、 1kΩ×10、 10kΩ×10、 100kΩ×10、 1MΩ×10、 10MΩ×10、 100MΩ×10、 1GΩ×10、【抵抗】0~21.1111110GΩ(最小ステップ0.1kΩ、精度0.2~2%) 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
929,800 税込1,022,780
27日以内出荷

交流および直流回路において可変抵抗として使用可能であり、工場・学校・研究機関での交流直流測定や実験に適しています。
寸法(mm)260×210×110 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)20±10 保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
1個
99,980 税込109,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)