本製品はアンモニアガス濃度を検出する機器です。電気化学センサーを採用し、第一段階(20.0ppm)・第二段階(40.0ppm)のアラーム設定が有り、音・光によるアラーム機能があります。本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池
寸法(mm)182×66×31
測定範囲0~100ppm
質量(g)148
電源(V)3.7充電式リチウム電池(付属)
測定精度±2%
センサー電気化学
分解能0.1ppm
温度測定範囲(℃)-10~50
使用周囲温度(℃)-10~50
対象ガスアンモニア(NH3)
応答速度T90 ≦120秒
動作湿度(%RH)<95(霜なし)
アラーム音と光のダブルアラーム、アラーム値は固定(20.0ppm, 40.0ppm)、アラーム音は最大80dBまで
リピート機能≦120秒
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
関連キーワード