12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
付属品取扱説明書 測定範囲4×90° 精度±0.2° 分解能0.05° 機能バックライト 電池単4電池×2本(別売) 反復定格0.1° 動作温度(℃)0~40
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

はくでん角度計
単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。
仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定 付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書 電源3.7Vリチウムバッテリー 本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3 精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3° 再現性0.1° 分解能0.1° 機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定 レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60° 使用環境0-40℃(湿度は80%以下) 磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵) ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。
材質ABS 寸法(mm)92.2×13.6×85.3 測定範囲0~90°×2 質量(g)46.7
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49 厚さ(mm)23 測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90° 電源単4電池×2(別売) 精度(mm)0.1 分解能0.1° 機能ホールド機能・バックライト機能 測定モード絶対測定・相対測定
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分度器と竿部分を活用して角度をはかることができます。
材質ステンレス鋼 範囲(mm)定規:0~100 精度±1° 角度の測定範囲(°)0~180
1個
499 税込549
7日以内出荷

45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜角度・法勾配を測定することができます。
材質ABS 質量(g)320 本体寸法(mm)249×19×125 傾斜角度目盛2目盛 50°-90°-0°-90°-50°(2×140°) 勾配表示1分, 2分, 3分, 4分, 5分, 6分, 7分, 8分, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

角度が自在に調整できるフレキシブルアーム、マグネット式のスタンドのため、マイクロメータやインジケータを様々な場所に設置できます。
用途マイクロメータ・テストインジケーターの設置 質量(kg)1.25 吸着力(N)578 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:50×62×55 機能マグネット磁気オンオフ アーム長さ(cm)30
1個
5,498 税込6,048
欠品中

1X~1200Xの連続ズームに対応したデジタル顕微鏡で、幅広い倍率から最適な拡大率を選択可能。角度調整が可能、作業スペースでピンセットやハンダごてなども使用しやすい設計。HD1200万画素カメラと7インチHD液晶ディスプレイを搭載。英語、日本語、中国語を含む16言語に対応。
仕様【物体間距離(mm)】10~ 倍率(倍)1~1200(連続) 分解能【写真】1.3M, 2M, 5M, 8M, 10M, 12M バッテリー充電式バッテリー 画面サイズ【表示画面】7インチHD LCDディスプレイ 言語表示英語、スペイン語、ロシア語、韓国語、日本語、タイ語、ヘブライ語、ポルトガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、トルコ語、チェコ語、ポーランド語、繁体字中国語、簡体字中国語 ピクセルHD 12メガピクセル
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

はくでんミニバイス
吸盤式ベースで机やガラス面に固定できるミニバイスです。アルミ合金ボディを採用し、軽量ながら高い剛性と耐久性を確保しています。0~25mmまで口幅を調整でき、精密加工や細かな固定が必要な作業に適しています。バイス頭部は360度回転し、素材に合わせて最適な角度で作業できる点が特徴です。底部の4mm厚ラバーパッドによる吸着力を発揮し、石材・ガラス・木材など滑りやすい素材にも安定して使用できます。彫刻、木工、ハンドクラフト、アクセサリー製作など幅広い用途で活躍する多機能ミニバイスです。
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質アルミ合金 全長(mm)83 高さ(mm)87 質量(g)200 最大口開き(mm)25 口幅(mm)37 直径(mm)【吸盤】76
1個
919 税込1,011
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
材質クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 ギア数72山(送り角度5度)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定することができます。メートルねじ用・インチねじ用のバリエーションがあります。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
材質炭素鋼 ねじ山角度(°)60
1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)