角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49
厚さ(mm)23
測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°
電源単4電池×2(別売)
精度(mm)0.1
分解能0.1°
機能ホールド機能・バックライト機能
測定モード絶対測定・相対測定
ベース部分にマグネットを内蔵しているため、傾斜でも設置可能です
付属品取扱説明書
測定範囲4×90°
精度±0.2°
分解能0.05°
機能バックライト
電池単4電池×2本(別売)
反復定格0.1°
動作温度(℃)0~40
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。
仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定
付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書
電源3.7Vリチウムバッテリー
本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3
精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°
再現性0.1°
分解能0.1°
機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定
レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°
使用環境0-40℃(湿度は80%以下)
磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)
ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
関連キーワード