トランジスタテスタ・デジタルオシロスコープ・ファンクションジェネレータの3つの機能を切り替えてご使用いただけます。用途:DIY学習・オンサイトコミッション・電化製品修理・電力測定
仕様水平時間基準範囲:1μs~10s
付属品P6100高電圧プローブ×1, BNCアダプタ×1, テストフック×3, 充電用USB Type-Cケーブル×1, 取扱説明書×1
寸法(mm)79×103×31
電源充電式リチウムバッテリー(USB Type-C)
感度【垂直】10mV~10V
周波数帯域(kHz)【アナログ】0~500
入力インピーダンス1MΩ
トリガー【タイプ】立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ【モード】オート/ノーマル/シングル
結合方式AC/DC
電圧レンジ(V)[測定] 400
サンプルレート【リアルタイム】10MS/s
画面仕様2.4インチTFTカラースクリーン
出力周波数1~10kHz/0~3.3V/50%(正弦波)※方形波・パルス波・三角波・ランプ波等出力可能
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:クランプ
測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A
定格電力(W)100A/22000
測定精度1.0等級
動作電圧(V)AC 80~260
動作周波数(Hz)45~65
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:コイル
測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A
定格電力(W)100A/22000
測定精度1.0等級
動作電圧(V)AC 80~260
動作周波数(Hz)45~65
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
関連キーワード