3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9インチ大画面LCDを搭載し、写真撮影・動画記録に対応。外部LEDライトを備え、microUSBでPC接続も可能。
仕様【画像転送速度】1280×750/25fps 材質支柱/スタンド:アルミニウム合金 質量(g)約1500 消費電力(W)2.8 倍率50-1000× レンズ【構造】2G+IR【光学】1/2.9in 分解能【PC】1280×750【ビデオ】1080FHD、1080P、720P【写真】16M, 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M 光源【カメラ】調整可能なLEDライト8個 インターフェース【信号伝送】micro USB2.0 動作環境-20~+60℃, 30~85%RH フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示英語、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語 パソコン動作環境Windows XP, Win7, Win8.1, Win10, Mac OS X 10.5以上 動作電流(mA)700
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

はくでん有線顕微鏡
PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。バリの確認や半導体等の確認に適しています。
仕様スナップショットフォーマット:jpg 電源(V)USBポート(5DC) 倍率最大1000倍(手動) 対応OSWindows, Android レンズマイクロスコープレンズ センサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M) 光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き) 解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480 フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカス フレームレート600Luxで最大30f/s ビデオフォーマットAVI コントローラ高速DSP
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

高倍率で観察・撮影が可能で、教育・研究・品質検査などに適しています。1080P・PC接続可能・写真/ビデオを撮影・TFカードストレージをサポート・4.3インチLEDディスプレイ
質量(g)979 電源充電式バッテリー(1750mA) 倍率最大:1000 本体寸法(mm)260×110×145 光源LED×8 インターフェースUSB 2.0 充電時間2時間 ディスプレイ4.3インチ 解像度ビデオ:1280×720P、画像:1920×1080P フォーマット形式画像:JPG 動作時間2時間 OSサポート:Windows, Mac OS フレームレート30f/s ビデオフォーマットAVI
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

関連カテゴリ